先パイプのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
388件の「先パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所噴霧器」、「殺虫剤 ノズル」、「マキタ噴霧器延長パイプ」などの商品も取り扱っております。
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 適合機種 人力・動力用 関連資料 (10.1MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(150mm)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm) 595~1127 タイプ 伸縮型 ねじ径 G1/4 パイプ径(Φmm) 8.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様 自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル 1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として 種類 動力式噴霧器パーツ 適合機種 DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等 材質(本体) アルミ 接続ねじ パイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4 関連資料 (31.8MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。 材質 ノズル:ステンレス(SAS304)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル ノズル長(cm) 86~300 幅(mm) 30 奥行(mm) 40
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスパイプを採用し、従来の先パイプに比べパイプ径が太く丈夫です。特にブラッシングエース等地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布する作業には最適です。
長さ(mm) 750 取付ねじ G1/4
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。 取付ねじ G1/4 パイプ径(Φmm) 8.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa) 約5.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 先端部360度回転+首振式、隅々まで楽な姿勢で作業OK 適合品番 TA352MS/TA352MR/TA352MT/TA351BA/TA351BD 全長(cm) 20
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

手元で散布、停止ができます。
適合機種 各人力噴霧器 質量(g) 132 ねじサイズ G1/4(8.5)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)