- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 光学測定器のおすすめ人気ランキング
光学測定器のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新4,706件の「光学測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーダー 測定 器」、「デジタル距離計」、「赤外線メジャー」などの商品も取り扱っております。
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)
0.2~30
測定単位
1mm
付属品
単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)
95(乾電池含む)
測定精度
±2.0mm(10m)
波長(nm)
635
オートパワーオフ
(レーザー)90秒後、(電源)180秒後
光出力
1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
115×53×25
測定基準位置の設定
1箇所
測定値の保存
なし
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
セット内容
本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)
160(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
119×53×29
測定精度
±1.5mm、傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)
0~360
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
515
測定単位
0.5mm、傾斜測定0.1°
測定範囲(m)
0.05~50
防塵防水性能
IP65
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
関連資料
(1.74MB)
メモリー数
30
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)
0.05~50
測定単位
1mm
付属品
ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)
0.1(乾電池含む)
タイプ
シンプル、小型・軽量ボディ
測定精度
±2.0mm(10m)
機能
距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF
90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)
635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
116×29×45
ディスプレイ
照明なし
防塵防水性能
IP54
光出力(mW)
1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定
2箇所
ピタゴラス機能
2種類
測定値の保存
5件
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
防塵防水性能
IP54
出力(mW)
1以下
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
レーザー安全基準
クラス2
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。
測定範囲(m)
0.3~20
材質
本体:ABS樹脂、アクリル樹脂
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
使用温度(℃)
0~40
測定精度
±3.0mm
波長(nm)
620~690
製品質量(g)
95(電池含)
測定単位
1mm
本体サイズ(mm)
111×38×24
防塵防水性能
保護等級:IP40
オートパワーオフ
無操作状態で約3分
出力(mW)
1以下(クラス2 JIS C6802:2014)
保管温度(℃)
-20~70
アズワン品番
64-3932-92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載!
さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)
0.05~80
測定単位
0.1mm
付属品
ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
トラスコ品番
492-1747
質量(kg)
0.14(乾電池含む)
タイプ
高機能、傾斜センサー搭載
測定精度
±1.5mm(10m)
機能
間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音
電源自動OFF
90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)
635nm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
117×32×57
ディスプレイ
LCDバックライト(白)
防塵防水性能
IP54
光出力(mW)
1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定
3箇所
ピタゴラス機能
2種類
測定値の保存
20件
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
携帯性に優れたクリップ付です。
小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。
塗装面の検査。
寸法(幅W×高さH)(mm)
13×129
携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡
ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送
セット内容
本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)
170(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
119×53×29
測定精度
±1.5mm,傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)
0~360
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
515
測定単位
0.5mm,傾斜測定0.1°
測定範囲(m)
0.05~50
防塵防水性能
IP65
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
関連資料
(1.74MB)
メモリー数
30
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定
質量(kg)
約1
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池×2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106×45×24
測定精度
±1.5mm
光源
レーザーダイオード
電源自動OFF
約5分
波長(nm)
635
測定単位
0.5mm
測定範囲(m)
0.05~40
防塵防水性能
IP54
出力(mW)
1以下(クラス2)
レーザークラス
2
保管温度範囲(℃)
-20~70
関連資料
(1.74MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
縦147×横23×奥23
規格
国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
本体質量(g)
37
波長(nm)
620-690
測定範囲(m)
0.5~15
防塵防水性能
IP40
レーザー安全基準
クラス2
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)
5~600
測定精度
±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
約213(電池除く)
電源
CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
121×79×45
倍率(倍)
6
測定単位
1m
電波形式
FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界
7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)
22
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性
無
レーザー
IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE
取扱説明書
(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)
3.7
アイレリーフ(mm)
16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。
付属品
ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本
材質(本体)
ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
出力
1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)
本体寸法(mm)
122×47×26
使用温度(℃)
0~40
測定精度
±2.0mm
波長(nm)
620~690
製品質量(g)
120
測定単位
1mm
測定範囲(m)
0.3~30
保管温度(℃)
-20~70
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定
セット内容
本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
-10~+45
電源
単4アルカリ乾電池×2本
本体寸法(mm)
43×100×24
測定精度
±1.5mm
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
測定単位
1mm
測定範囲(m)
0.15~30
オートパワーオフ
約5分
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。
付属品
ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本
材質(本体)
ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
出力
1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)
本体寸法(mm)
122×47×26
使用温度(℃)
0~40
測定精度
(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】
波長(nm)
620~690
製品質量(g)
120
測定単位
1mm
測定範囲(m)
0.3~50
保管温度(℃)
-20~70
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)
多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。
測定基準自動検知多機能エンドピース
X-Range Power Technology
見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。
測定範囲(m)
0.05~100
トラスコ品番
826-6700
寸法(mm)
116×44×26
質量(g)
100(バッテリー含)
電源
単4形乾電池×2 1.5V
測定精度
±1.5mm
保護等級
IP 54
機能
距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)
測定単位
0.1mm
電池寿命
10000回までの測定または、20時間までの稼働時間
インターフェイス
Bluetooth(R) Smart
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品
●収納ケース。●スケール板(取付済)。●接眼部キャップ。●ウエス
材質
●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)
±10、0-90
本体寸法(mm)
W45×H45×D45
本体質量(g)
73
倍率(倍)
10
有効径(Φmm)
20
最小目盛(mm)
0.1、1
有効視野(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.52MB)
取扱説明書
(0.16MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。
お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース
測定範囲(m)
0.1~50
タイプ
セフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計
質量(g)
112/110(セフフック有/無・電池含む)
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
635
レーザー出力(mW)
1以下
電池
単4乾電池2本
測定精度
±2.0mm
測定単位
1mm
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源
PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)
Φ36×135
本体質量(g)
56
接続方式
USB2.0
センサー
約200万画素CMOS
光源
高照度白色LED×8
最大消費電力(W)
0.75
動画記録サイズ
640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ
1600×1200、1280×960、640×480