全量ピペットのおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
63件の「全量ピペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全ピペッター」、「ホールピペット」、「実験用スポイト」などの商品も取り扱っております。
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ランキング1位
1本
699税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ホールピペット アズワンランキング2位
1本
505税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ランキング4位
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
669税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

安全ピペッター 三要ゴム製作所ランキング5位
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
549税込604
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


1本
475税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
639税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで材質シリコン接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
839税込923
当日出荷

1本
319税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(10本)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム先端穴径(mm)7適合容量(mL)50
1個
2,376税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
1本ほか
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)