- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 六角穴付きボルトキャップのおすすめ人気ランキング
六角穴付きボルトキャップのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新396件の「六角穴付きボルトキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付きボルトキャップ(頭カバー)」、「ワイパー ボルト キャップ」、「ボルトキャップ」などの商品も取り扱っております。
六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色ブラック材質(本体)ポリエチレン
用途ボルトのとびだし部分を保護厚さt(mm)1.5材質軟質PVC色ブラック
ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M6キャップスクリュー用。12個入り。
ねじの呼びM6仕様・M6キャップスクリュー用(レンチ対応5mm用)。・12個入り
1セット(12個)
¥489税込¥538
当日出荷
TRUSCO六角穴塞ぎパーツリセスインナー
ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質/仕上プラスチック穴の形状六角穴
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)色白
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン色ライトグレー寸法B(mm)2寸法C(mm)6寸法A(Φmm)17適合穴径(Φmm)12
1パック(18個)
¥539税込¥593
当日出荷