六角軸軸付砥石のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
92件の「六角軸軸付砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角軸 砥石」、「インパクトドライバー用ヤスリ」、「ステンレス削るヤスリ」などの商品も取り扱っております。
六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11ランキング1位
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
1本
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

六角軸軸付砥石 金属用 EARTH MANランキング2位
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11ランキング3位
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)6.35(六角)粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

六角軸 軸付砥石 金属用(WA) RELIEFランキング4位
用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
1個ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

六角軸軸付砥石(WA 金属用) サンフレックスランキング5位
仕様六角軸(対辺6.35mm)材質WA粒度60適合材金属
1個
489税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材各種金属
1本
519税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所六角軸付砥石 金属用
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取り等に。シャンク径(Φmm)六角軸6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
1本
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マキタ軸付砥石
焼入鋼、特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。
適合機種906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)6粒度60直径(Φmm)19砥粒WA
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60(ステンレス用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス・鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。粒度#60軸径(Φmm)6.35砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
1本
619税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。粒度WA60P軸径(Φmm)6適合材鉄・軽金属・ステンレスなど適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材石材
1個
659税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。 低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。 ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
用途ステンレスの研削作業。材質WA材、鉄軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60NV対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス
1本
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。粒度WA60MV軸径(Φmm)6.35(六角)適合材ステンレス、鉄など材質特殊鋼回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1本
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所六角軸付砥石 石材用
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。粒度GC60シャンク径(Φmm)六角軸6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材
1本
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
1個
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材)軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000先端形状イバラ目適合材木材適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
859税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)