- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 内装丸ノコのおすすめ人気ランキング
内装丸ノコのおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新24件の「内装丸ノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「きわ切り」、「逆勝手丸のこ」、「電動回転ノコギリ」などの商品も取り扱っております。
小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)219高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(15°時)18最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)212高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470EDM
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm
< 深切りタイプ >
左傾斜15°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
目盛上を指針が沿う切込深さ調節
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年取扱説明書(1.79MB)最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470ED
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm
< 深切りタイプ >
左傾斜15°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
目盛上を指針が沿う切込深さ調節
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)5長さ(mm)238質量(kg)2.3付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナベースアルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付タイプ深切りタイプ定格電流(A)10.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20仕様・用途LEDライト付き保証期間1年絶縁方式二重絶縁取扱説明書(1.79MB)
1台
¥26,980税込¥29,678
3日以内出荷
京セラインダストリアルツールズ電子丸ノコ
深切りタイプ。左傾斜5°可能。回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転。直角度、平行度、微調整機構付。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用。LEDライト付。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付。
付属品ボックススパナタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年
最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス質量(kg)2.1
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6
マキタ電気マルノコ
電圧(V)単相交流100消費電力(W)1050電流(A)11使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)質量(kg)3周波数(Hz)50/60本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)傾斜切断(°)0~45電動機直巻整流子電動機回転数(min-1[回/分])5500刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)165
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
京セラインダストリアルツールズ充電式丸ノコ
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm
2×4材を一回で切断可能
傾斜切断時の切込み深さ 27mm
すばやく正確に、切込深さワンタッチ調節
質量1.9kgの軽量コンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102バッテリー電圧(V)10.8ノコ刃外径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])3000最大切込深さ(mm)(90°時)46最大切込深さ(mm)(45°時)27バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×170×216付属品125mmチップソー、電池パック、充電器、六角棒レンチ(本体取付)取扱説明書(1.78MB)
1台
¥18,980税込¥20,878
3日以内出荷
ノコ刃外径165mm 切込深さ57mm
鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用
ダブルロック方式で安定した傾斜切断
バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ質量(kg)3.2タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000取扱説明書(1.28MB)
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500全負荷電流(A)11コード2心・5ベースアルミ取付穴径(mm)20
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ全長(mm)273仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能質量(kg)2.9仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])1400最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5ノコ刃外径(Φmm)85ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン全長(mm)300作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)質量(kg)1.4適合バッテリーA-48692
AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])5000ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品六角棒スパナ、平行定規回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0
AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。
「パワー」「精度」「剛性」全てを追求
「無線連動」非対応
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ全長(mm)288仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能質量(kg)3.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20質量(kg)1.5(バッテリー含む)バッテリー電圧(V)10.8
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)質量(kg)2.5(バッテリー含む)電源(V)直流14.4回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)商品タイプ本体のみ