- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 冷風扇風機のおすすめ人気ランキング
冷風扇風機のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新66件の「冷風扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷風機 冷風扇」、「扇風機 冷却」、「冷風扇 ミスト」などの商品も取り扱っております。
打ち水効果で自然な涼風を
エアコンが苦手な方にぴったりです
テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
色
ホワイト
風量調整
5段階
消費電力(W)(50/60Hz)
50/57
首振り
オートルーバー(左右80°)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×270×663
機能
自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー
タンク容量
3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可)
方式
汲み上げ散布方式
付属品
保冷剤パックx2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。
付属品
保冷剤パック2個、リモコン
消費電力(W)
50/57(50Hz/60Hz)
タンク容量(L)
3.2
本体質量(kg)
5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×270×663
風量調整
3段階切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1台
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様
送風切替:3段階
付属品
取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池
質量(kg)
8.1
色
ホワイト
電源(V)
AC100・50/60Hz
消費電力(W)
52/56(冷風時)、温風時(1200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×315×746
風量
○
風量調整
送風3段階/ヒーター2段階
リモコン
○
入数
1台
左右首振
○
上下首振
○
切タイマー
1/2/4/8時間
リズム風
○
1個
¥20,998
税込¥23,098
7日以内出荷
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品
電源ケーブル、予備アイスボックス
色
ホワイト
容量(mL)
トレイ:200
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165x151x220
1台
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風!
1年中快適に使える温冷風扇
夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。
水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。
ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。
チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。
水タンクに入れて使える保冷剤つき
移動に便利なキャスターつき
左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる
付属品
リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)
温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50
幅(cm)
29
コード長さ(m)
1.8
本体質量(kg)
8
保証期間
1年
高さ(cm)
74
奥行き(cm)
33
1台
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他
PC・タブレットスタンド機能付き
付属品
給電用ケーブル×1本
色
ブラック
直径(Φmm)
【ファン】約33
質量(g)
約450
定格電圧(V)
DC5
ケーブル長(m)
約1.5※コネクタを除く
対応機種
USBインターフェイスを装備したパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約67×65×296※ケーブルを除く
消費電流(mA)
400
保証期間
6カ月間
風量調整
3段階(弱・中・強)
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。
用途リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。風量:24段階で調整可能。コンパクト:薄型スリムデザイン。タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。切りタイマー:設定可能時間1~12時間で予約可能。スイング機能:風向きを変えることができます。保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。
セット内容
本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
3.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
24
タンク容量(L)
5
コード長さ(m)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×210×640
運転音(dB)
最大:55
風量調整
24段階
最大風量(m3/h)
280
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ
付属品
排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品。
適合
除湿能力:26/33L(日)
質量(kg)
24
電流(A)
8.5/9.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
850/980
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約53(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
5~35・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×31×73
設定可能温度(℃)
16~30
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。
状況に合わせて選べる3つの風
【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。
【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。
【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。
風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。
上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。
持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g)
USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。
省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質
ABS
質量(g)
758
消費電力(W)
4(最大)
電源
5V/1A
タンク容量(mL)
ミスト用:約500
風量調整
ファン:3段階
サイズ(mm)
175×175×180
連続動作時間
噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能
風量調節・静音モード
質量(g)
2800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
230×560
消費電力(W)(50/60Hz)
36/37
電源電圧(V)
AC100
風量調整
3段階
音量(dB)
35以下
上下角度調整
○
炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト
幅広い現場をサポート
凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品
本体、タンク、日本語説明書
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
約760
寸法H(mm)
40
タンク容量(L)
2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
寸法D(mm)
260
寸法W(mm)
400
運転音(dB)
強モード約45dB
電源(V)/電流(A)
USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。
温度持続時間
強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります
モード
強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
素材
本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)
約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
駆動時間(時間)
ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
分かりやすいシンプルなボタン操作。水位センサー付きで水切れお知らせ。いつも爽やか、洗えるフィルター採用。移動もらくらくキャスター付き。上下手動、左右自動ルーバー付き。
用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。
1台
¥11,800
税込¥12,980
6日以内出荷
マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。
タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。
軽量静音、簡単収納。
3段階風量調整、送風角度調整可能。
省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。
夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様
USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き
風量調整
3段階
サイズ(mm)
175×165×155
使用時間(時間)
最大:9
1台
¥5,790
税込¥6,369
8日以内出荷
離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。水位センサー付きで水切れお知らせ。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。上下手動、左右自動ルーバー付き。結露受け安心トレー付き
用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。
質量(kg)
5.4
消費電力(W)
49
電源(AC V)
101 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
225×310×676
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)
5.3
電源コード(m)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
90
騒音値(dB)
約48
機能
ルーバー:上下左右手動切替
電源(AC V)
100(50/60Hz)
使用温湿度範囲
18~32度・30~90%
保証期間
1年
水タンク容量(L)
約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×19×42
冷媒
R134a
圧縮機
ロータリー式
冷媒封入量(g)
35
除湿能力(L/日)
0.55L(50/60Hz)
取扱説明書
(0.9MB)
冷風温度(℃)
周囲温度-7度
排熱ダクト有無
有
切タイマー
1/2/4/8h
1台
¥39,990
税込¥43,989
5日以内出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品
リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)
22
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)
0.75
電源コード(m)
約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)
750/770
使用環境温度(℃)
約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)
8.4/8.0
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)
410
使用環境湿度(%)
30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)
約56/57
除湿能力(L/日)
23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容
ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1
材質
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~5L相当)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
・タッチするだけの簡単操作
・すべての操作ができるフルリモコン付き
・水位センサー付きで水切れをお知らせ
・便利なオフタイマー付き(最大7時間)
・いつも爽やか洗えるフィルター採用
風量調整
2段階
1台
¥9,800
税込¥10,780
6日以内出荷