凍結防止水栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
103件の「凍結防止水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結防止 コマ」、「凍結防止水抜き栓」、「凍結防止 水栓 カクダイ」などの商品も取り扱っております。
これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ)ランキング1位
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様材質黄銅、エチレンプロピレンゴム呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80色(キャップ)黄色
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイランキング2位
1個
8,398税込9,238
当日出荷

凍結防止上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
1個
3,998税込4,398
当日出荷

凍結防止水栓上部 カクダイランキング4位
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用材質黄銅アズワン品番64-6489-39
1個
4,298税込4,728
当日出荷

これカモ 凍結防止ソケット GAONA(ガオナ)ランキング5位
寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75アズワン品番64-5157-61
1個
5,598税込6,158
当日出荷

サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。形状ストレート材質黄銅種類ねじ込み継手アズワン品番64-6501-05
1個
5,998税込6,598
当日出荷

サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
1個
5,298税込5,828
当日出荷

NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂適合流体ハンドル形状蛇口材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。材質黄銅、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75本体形状三角色(キャップ)黄色
1個
4,198税込4,618
当日出荷

UNISON(ユニソン)水抜栓
冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓(凍結防止付)
本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
用途凍結防止水栓シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
1個
7,798税込8,578
当日出荷

接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリートみかげタイプ下出しタイプ口径(Φmm)(取出)R3/4各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様付属品共用栓カギ材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75本体形状共用栓アズワン品番64-5153-84
1個
6,698税込7,368
5日以内出荷

1個
3,898税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水栓本体にかぶせて通電し、水栓の凍結を防止します。 セラミックヒーター採用。 ワンタッチ式ヒーターカバー付
電源コード(m)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-10~60
1個
1,998税込2,198
当日出荷

屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
定格電圧(V)100付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上消費電力(W)1.4アズワン品番64-5153-81
1個
3,298税込3,628
当日出荷

寒冷地での使用に適しています
仕様固定コマアズワン品番64-6489-34
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷

SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁 SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅呼び20呼び径(mm)20本体形状三角色(キャップ)黄色
1個
5,798税込6,378
当日出荷

UNISON(ユニソン)凍結防止ソケット
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。 サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。 参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅寸法(mm)Φ35×H67×D44質量(kg)0.3取扱説明書(0.5MB)
1個
9,498税込10,448
4日以内出荷