- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 調剤・与薬用品
- 分包紙のおすすめ人気ランキング
分包紙のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新130件の「分包紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬包紙 袋」、「小型卓上分包機」、「自動分包機」などの商品も取り扱っております。
仕様
分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包)
寸法(mm)
60×70mm
質量(kg)
15
電源
AC100V50/60Hz14A
シール方式
カム型・面シール方式
シール幅(mm)
5
アズワン品番
0-7256-11
1箱(10巻)
¥52,800
税込¥58,080
6日以内出荷
<純白模造>
薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。
<特A模造>
表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。
<パラピン>
湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。
<硫酸紙>
気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用不可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚
材質
IPP
仕様
ヒートシール可
厚さ(mm)
0.04
タイプ
乾燥剤・脱酸素剤使用不可
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
サイズ(mm)
762×508
質量(g/枚)
10
メーカー商品コード
002100005
1パック(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚
用途クッキー・あられ・ラスク等
材質
片面ヒートシールOPP40
仕様
ヒートシール可
厚さ(mm)
0.04
タイプ
乾燥剤使用可
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。半透明、高平滑、高光沢、高透気度の薬包紙です。防湿性に優れています。
仕様
使用紙:グラシン
坪量(g/m2)
25.8
耐水性、耐湿性のあるグラシン紙を使用。
紙種
白パラフィン
紙種
パラフィン紙
幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
チャック部には各サイズ別のカラー着色(サイズにより透明もあります)が加工してあり、とてもカラフルな製品です。透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。
乾燥農産加工食品、乾燥海産加工食品の包装には防湿性があり、乾燥剤のご使用が可能です。