分岐盤のおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
1,657件の「分岐盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「増設用分電盤」、「簡易分電盤」、「エアコン ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
引込分岐盤 日東工業ランキング1位
1台
66,980税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

幹線分岐盤 日東工業ランキング2位
1台
52,980税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(82種類の商品があります)

増設用分電盤 テンパール工業ランキング3位
仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋外用引込分岐盤 日東工業ランキング4位
1台
71,980税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

プラスばん コンパクト21 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220横(mm)127深さ(mm)52種類ホーム分電盤配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
6,598税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用仕様単2(端子台定格60A)適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2縦(mm)325横(mm)150主な用途分岐2回路半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
1面
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
8,898税込9,788
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(459種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設分岐盤
負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1台
39,980税込43,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(1467種類の商品があります)

1個
68,980税込75,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
1個
27,980税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(302種類の商品があります)

1個
20,980税込23,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E
1巻
21,980税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
1個
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

日東工業引込開閉器盤
深さ(mm)120種類標準分電盤縦(mm)400ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
33,980税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能
縦(mm)482深さ(mm)300種類ホーム分電盤分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
53,980税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)