- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 分銅天秤のおすすめ人気ランキング
分銅天秤のおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新121件の「分銅天秤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標準分銅」、「分銅」、「分銅 ケース」などの商品も取り扱っております。
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質
ステンレス鋼製(円筒型のみ)
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状
円筒形
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級
M1級(2級)
表面粗さ(μm)
5以下
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質
真鍮/クロームメッキ
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状
板状型
等級
F1級(特級)
種別
基準分銅型
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質
ステンレス鋼製
形状
円筒型
サイズ
JIS B7609:2008
精度
JIS B7611-3:2008
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ
材質
非磁性ステンレス(SUS316)
付属品
ケース
材質(ケース)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AD1603を便利なセットにしたモデル
形状
円筒形
質量(g)
100
TGK品番
738-65-53-33
1個
¥1,584
税込¥1,742
9日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級
M2級(3級)
種別
増おもり型分銅
材質
黄銅クロムメッキ
密度
JIS B 7609:2008 11項に適合