削り鎌のおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
139件の「削り鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草抜き道具」、「草刈鎌」、「カット鎌」などの商品も取り扱っております。
千吉金賞削り鎌 長柄
鋼付刃で切れ味抜群。
材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 110 高さ(mm) 435 質量(g) 240 奥行(mm) 25
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

除草、雑草退治に最適です。 耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 材質 刃部:S50C、柄:椿
1個
439 税込483
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 仕様 (刃部)全鋼 材質 刃部:S50C、柄:椿
1個
328 税込361
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

除草作業用です。効率よく土ごと除草。
用途草取り鎌 全長(mm) 310 刃長(mm) 120 刃幅(mm) 30 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g) 120
1本
689 税込758
当日出荷

サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。
用途草刈りなどに 材質 刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm) 約305 質量(g) 約100 刃長(mm) 約100 柄長さ(mm) 約270
1本
229 税込252
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途草削り作業 刃長(mm) 120 刃渡り(mm) 100 全長(mm) 305 材質 (刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g) 100 柄長さ(mm) 270 刃の種別 全鋼
1本
539 税込593
当日出荷

畑の草取りやお庭のお手入れに!
1本
739 税込813
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm) 260×120×50 全長(mm) 265 質量(g) 155 刃長(mm) 125 刃部硬度 HRC46 材質(柄部) 漂白楢 材質(刃) S50C アズワン品番 64-4064-16
1本
509 税込560
当日出荷

一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質 刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm) 約380 質量(g) 約130 刃長(mm) 約180 柄長さ(mm) 約330
1本
269 税込296
当日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g) 160 タイプ 溶接型 全長(mm) 280 刃長(mm) 125
1本
579 税込637
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 全長(mm) 310 仕様 (刃部)ステンレス 材質 刃部:S50C、柄:椿 刃長(mm) 75 刃幅(mm) 105
1個
439 税込483
当日出荷

ホウネンミヤワキ手スキ仕上げ小鎌 鋼付
畑の草取りやお庭のお手入れに!
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガリガリ刈り取れる。
用途草削り・草取りに。 背の低い草・地面に這った草に。 寸法(mm) 120 アズワン品番 64-4064-45
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

新 鎌物語全鋼小鎌
家庭菜園、庭の草取りに
用途家庭菜園、庭の草取りに 刃渡り(mm) 100 全長(mm) 305 質量(g) 110
1個
269 税込296
3日以内出荷

三面刃付裏目式刃:三面に刃を付けた裏目式刃で、刃先を薄く、シャープに仕上げています。 切れ味がより持続し、草を根こそぎ取ります。 凹凸グリップ:すっぽ抜けを軽減、自然に指にかかり、握力の弱い方でも握りやすく、疲れにくい形状。
用途草刈・草削り 質量(g) 125 規格 120mm 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 335×135×25 材質(刃) SK-5 アズワン品番 64-4064-30
1丁
999 税込1,099
翌々日出荷

鋭利な刃、草削りに最適の角度で永く切れます。
刃長(mm) 120 柄長さ(mm) 270 トラスコ品番 751-6576 質量(g) 120 材質(刃) 白2複合鋼
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番 783-2010 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm) 1300 質量(g) 630 頭部寸法(mm) 120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

柔らかい草の草刈りに最適です。全鋼なので耐久性抜群です。除草作業用です。
用途草刈り鎌。 仕様 片刃 材質 柄:椿、刃部:全鋼
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)