- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 割れないカラーコーンのおすすめ人気ランキング
割れないカラーコーンのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新97件の「割れないカラーコーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高耐久 カラーコーン」、「カラーコーン 頑丈」、「交通安全施設」などの商品も取り扱っております。
復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。寒さに強く、耐久性に優れます。
用途工事現場や料金所。材質エチレンビニルアセラート幅(mm)380質量(kg)1高さ(mm)700寸法(幅W×高さH)(mm)380×700種類スタンダードデザイン無地
寒冷地でも破損しにくいやわらか素材を使用
戻りやすく、寒さに強い!
材質低密度ポリエチレン寸法(mm)380×380×700高さ(mm)700質量(g)約850種類スタンダードデザイン無地
材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。
反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
NETIS番号KT-160007-VE材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
メーカーカラーコーンの自慢はやわらかさ!
耐久性、耐候性が違います。
質量(kg)1サイズ(mm)□380×高さ700
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。内径(Φmm)約310材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
柔軟性に優れていて、車両に踏まれても割れにくく元に戻りやすいです。ウェイト一体型で倒れにくいです。コーンの先端に40Φの穴があるため、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
用途立入禁止標示などに。材質PVC、ゴム幅(mm)360質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダード2018年トラスコ掲載ページ6 1288
トップには、滑り止め効果のある溝がありもちやすい。メーカー従来品より柔らかさUP。耐久性・復元性にすぐれており丈夫で長持ち。コンパクトに重ねられ収納し易く、重ねても単体で持ち上げ易い
材質PVC色赤白高さ(mm)700デザインライン入り
1セット(10本)
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
仕様カットタイプ質量(kg)約3穴径(Φmm)40材質(キャップ)ポリエチレンベース部(mm)360×360材質(ベース)再生材料
風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。柔軟性に優れていて割れづらいです。国土交通省の新技術情報提供システム【NETIS】登録商品です。(NETIS番号 TH-250029)
仕様ウエイト一体型質量(g)3100
コーンベースを使用しなくても倒れる心配がありません。
種類スタンダードデザインライン入り
EBM(江部松商事)やわらかコーン
車に轢かれてもすぐに元通りのやわらかコーン
材質EVA樹脂質量(kg)1高さ(mm)700種類スタンダード外寸(mm)380×380×H700デザイン無地EBM品番3826080
1個
¥1,798税込¥1,978
翌々日出荷
重量があり、やわらかいコーン(PVC製)。
反射部分にはプリズム高輝度を採用。
耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。
用途交通規制質量(kg)3.5高さ(mm)710材質(本体)PVC種類スタンダードデザインライン
トラスコ品番116-3756幅(mm)380質量(kg)1
1本
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂高さ(mm)680種類スタンダードデザイン無地
色赤(ベース部黒)質量(kg)約3高さ(mm)約700材質(本体)ポリエチレン種類スタンダード材質(キャップ)ポリエチレンベース部(mm)360×360材質(ベース)再生材料デザインライン入り
踏まれても、折り曲げても復元性があり柔軟で破損しにくい。
※気温により異なる場合がございます
反射シールを使用していますので視認性抜群です。
コーンウエイトとの一体型で質量は3.4kg!
色レッド質量(kg)3.4高さ(mm)700種類スタンダードデザインライン入り
本体に再生材を100%使用しています。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)約388色赤高さ(mm)約700質量(g)800種類スタンダードデザイン無地