加圧のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
3,297件の「加圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加圧ろ過製品」、「加圧ポンプ」、「水熱容器」などの商品も取り扱っております。
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。 仕様 フタ着脱ワンタッチレバーロック式 材質 本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム 内径(Φmm) 226.4 使用圧力 0.49MPa以下 開口寸法(mm) (フタ)81×97楕円
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質 本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 最大使用圧力(MPa) 0.49 ポート 加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質 本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa) 0.49以下 ねじ穴 Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式 フェルールクランプ式
1個
137,000 税込150,700
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。 仕様 ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8 使用圧力 0.49MPa以下
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム) 仕様 フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
135,000 税込148,500
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニコントロールズ小容量ステンレス加圧タンク
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。 仕様 フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4 材質(本体) ステンレス(SUS304) 使用圧力 0.49MPa以下 材質(パッキン) バイトンゴム ポート Rc1/4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa) 0.4 取付口 (エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス圧力容器
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用 材質 本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様 エア供給口・液体取出口:Rc1/4 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン 最高使用圧力(MPa) 約0.49(5kgf/cm2) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
50,500 税込55,550
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様 フッ素ゴムパッキン付き 最高使用圧力(MPa) 0.4 口径(Φmm) 108
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質 本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 最大使用圧力(MPa) 0.49 ねじ穴 Rc1/4×2、Rc1/8×1
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品 真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 。真空計×1個 。ノズル×2個 仕様 上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 材質 本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 使用温度範囲 70℃以下(室温時) 到達真空度(MPa) -0.1(-750Torr)
1個
78,900 税込86,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 SUS内容器は、オプションとなっております。
仕様 ポート(フタ) 材質 SUS304 使用圧力 0.49MPa
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。
材質 本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム 表面処理 内外面バフ研磨
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器
用途液体の圧送用に 材質 本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 使用圧力(MPa) 0.49以下
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
用途液体の圧送用に 材質 本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 使用圧力(MPa) 0.49以下
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンク内部が開口部からストレートで底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能です。フタの開閉が簡単なワンタッチクランプ式です。液剤直投入式にも使用可能です。メーカーの各種バルブとのシステムで幅広い用途に対応しています。お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。
容量(L) 5 付属品 Oリング(バイトン製)、安全弁、クイックジョイント トラスコ品番 108-3404 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 17.8 外径×高さH(Φmm×mm) 216×417 最大圧力(MPa) 0.5
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷

接液部はステンレス製です。 材料をタンク下部から供給します。 高粘度材料に対応します。 材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。
用途接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用 材質 ステンレス(SUS304) 奥行(mm) 305 全幅(mm) 365 最高使用圧力(MPa) 0.5 撹拌方式 なし エアー取付口 G1/4B
1本
299,800 税込329,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)