加熱乾燥水分計のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
103件の「加熱乾燥水分計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水分率計」、「水分計」、「水分 活性 測定 器」などの商品も取り扱っております。
赤外線水分計 島津製作所ランキング1位
島津製作所赤外線水分計
付属品試料皿:2枚、試料皿ハンドラー、スプーン、ヘラ、予備ヒューズ、アルミシート:20枚、ダストカバー幅(mm)220寸法(mm)220×415×190質量(kg)4.5高さ(mm)190質量(g)4500奥行(mm)415電源AC100~120/220~240V(切換) 50/60Hzひょう量(g)100ひょう量皿(mm)Φ130×15精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.02%測定方式赤外線加熱乾燥質量測定法測定精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.025寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190分解能水分率/0.01%、質量/0.001g電源コード(m)2測定単位水分(ウェットベース・ドライベース)・固形分・質量表示機能オートケア機能・バイアス補正機能付き温度設定範囲(℃)50~200(1℃ステップ)アズワン品番1-4445-01
1個
319,800税込351,780
3日以内出荷

ハロゲン水分計 アズワンランキング2位
HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。
種別HM1105アズワン品番3-6557-01商品タイプレンタル品はこちら
1個
110,280税込121,308
翌々日出荷

赤外線水分計 ケツト科学研究所ランキング3位
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)質量(kg)3.2電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性試料質量5g以上0.1%表示方式バックライト付LCD(96×40mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース温度センサーサーミスタ測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【レンタル】赤外線水分計(校正書付) ケツト科学研究所ランキング4位
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式 赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
仕様【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g。【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm)セット内容本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース寸法(mm)220(W)×415(D)×190(H)質量(kg)4.5電源AC100~120/220~240V(50/60Hz)測定対象粉粒体・液体・ペーストなど温度設定範囲(℃)30~200℃(1℃ステップ)
1台
4,698税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

水分計 オーハウスランキング5位
オーハウス水分計
MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。 RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。 MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
1組(50枚)ほか
5,898税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー幅(mm)50.9高さ(mm)132.9奥行(mm)24.7精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)取扱説明書(2.5MB)
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)メトラー 赤外線・ハロゲン水分計
タッチパネル操作で誰でも簡単に操作ができます。。乾燥曲線、トレンドチャートで結果の信頼性を保証。。メソッド、測定結果の保存、PDF/csvファイルでの取り出しも可能。
ひょう量(g)101最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×385×169設定温度範囲+40~+230℃(1℃きざみ)分解能(%)水分率:0.01
1個
699,800税込769,780
31日以内出荷

小型設計により限られたスペースで使用に便利 アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能 計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的 熱源に赤外線を採用
付属品アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー質量(g)2.1電源AC100~240V 50/60Hzひょう量(g)110本体寸法(mm)165×280×127供給方式赤外線測定範囲(%)0.05~100%外部出力RS232C設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90アズワン品番2-6144-21切タイマー1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
1個
159,800税込175,780
4日以内出荷

ケツト科学研究所赤外線水分計
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。 標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。 高精度アルミ一体型質量センサを採用。 新方式のオートテア機構を採用。 熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。 さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。 測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。 30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。 質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm)仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ質量(kg)4.5電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式加熱乾燥・質量測定方式再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース)試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェイス測定対象粉粒体・液体・ペーストなどデータメモリ100データ使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り)温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800税込362,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

計量皿寸法(Φmm)90含有量(%)読取可能水分:1mg/0.01校正分銅50g
1台
199,800税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
49,980税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398税込4,838
当日出荷


HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。
秤量(g)110加熱温度(℃)40~199タイマー1~99min
1個
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
579,800税込637,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
寸法(mm)本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210測定範囲水分/0~50% 温度/0~50℃電源単4電池×4(付属)測定項目水分含有率 温度精度水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき)分解能水分:0.1% 温度:0.1℃機能ホールド 最大値 最小値
1個
38,980税込42,878
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池TGK品番540-68-08-01トラスコ品番333-7481幅(mm)46高さ(mm)119質量(g)45(電池除く)奥行(mm)25外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119測定範囲(%)0~54.8バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)計測範囲(材料水分)0~54.8質量%アズワン品番1-6453-01分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
26,980税込29,678
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲水分:1~10まで
1個
1,198税込1,318
当日出荷

A&D(エー・アンド・デイ)水分計用 オプション
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
アズワン品番1-6432-11仕様試料皿(100枚入)材質アルミニウム寸法(Φmm)85(皿)計量皿寸法(Φmm)Φ85RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
14,980税込16,478
当日出荷

素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース電源(V)9アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)稼働時間(時間)連続:約35分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
29,980税込32,978
当日出荷