区画ネットのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
20件の「区画ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用 ネットフェンス」、「立ち入り禁止ネット」、「仮設ネットフェンス」などの商品も取り扱っております。
ネットフェンス つくし工房ランキング1位
つくし工房ネットフェンス
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。 取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。 支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など長さ(m)50幅(mm)1000材質ポリエチレン質量(kg)5
1巻
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フェンスネット ロール モノタロウランキング2位
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

紅白ネット ポリエチレン ユニットランキング3位
1枚
11,980税込13,178
当日出荷

ネットフェンス TRUSCOランキング4位
単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。幅(m)1材質(ネット)ポリエチレン(PE)目合い(mm)4×4
1巻
5,698税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ネットプロテクター アラオランキング5位
使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。 単管に通しての使用も可能です。 ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。長さ(m)50幅(m)1網目(mm)40×80
1巻
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


絞り紐付ですので袋状での使用ができます。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。糸径(Φmm)2.2
1枚
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂質量(kg)約6.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
1巻
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398税込3,738
当日出荷

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16長さ(mm)1500エスコ品番EA628ZK材質スチール寸法(mm)Φ16×1500質量(kg)2.5
1個
10,800税込11,880
当日出荷

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け材質(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

長さ(m)50幅(m)1材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)約40×100
1本
6,598税込7,258
4日以内出荷

上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。 パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。 パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。幅(m)1長さ(m)50材質再生ポリエチレン
1巻
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

境界表示用のポリエチレンネット1.5幅タイプ。耐候性が高く、従来のオレンジネットと比較して景観を損ねません。
オレンジ寸法1.5×50/m
1ケース(2本)
29,980税込32,978
6日以内出荷

境界表示用のポリエチレンネット。耐候性が高く、従来のオレンジネットと比較して景観を損ねません。
オレンジ寸法1×50/m
1ケース(5本)
24,980税込27,478
5日以内出荷

1巻
16,980税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単) 上下に張り調整用の白色ロープ付き。 ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。 安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。 農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質ポリエチレン材質(ひも)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上下の青いロープを張るだけで簡単に施工できます。 再生・中古海苔網のような塩分が無く噛み切られにくい特性があります。 軽くて強く、手軽に張って侵入を防止します。
用途鹿よけ網。付属品上下ロープ付(青)
1巻
2,998税込3,298
当日出荷