- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 医療用杖のおすすめ人気ランキング
医療用杖のおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新129件の「医療用杖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リハビリ杖」、「ステッキ杖」、「ロフストランドクラッチ杖」などの商品も取り扱っております。
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。カフ部は机や椅子、壁に立てかけやすい形状です。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)質量(g/本)465適応身長(cm)145~185(目安)アズワン品番8-8576-21シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品¥3,398税込¥3,398
翌々日出荷
ナカバヤシスタンダードタイプ 折りたたみ式ステッキ
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン質量(kg)0.34シャフト径(Φmm)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
ケイホスピアドイツ オッセンベルグ社製 伸縮杖
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ質量(g)380パイプ径(Φmm)手元19、杖先16握り部特殊加工ゴム材質(支柱)アルミ
ケイホスピア愛杖 スリム四点杖 伸縮タイプ
室内でも扱いやすい小型の四点杖
全長(cm)66~88質量(g)530タイプ伸縮タイプ、スリムネック材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。
接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。
使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。
持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。
自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。セット内容本体、収納袋、保証書材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA質量(g)420本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890使用電池LR44電池×4個(別売)
1本
非課税商品¥4,998税込¥4,998
9日以内出荷
自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。
快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
オッセンベルグオッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)75~95質量(g)380タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)120材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
フジホームかるがも4ポイントステッキ
先端が可動し、濡れた路面や傾斜面でもすべりにくく安定します。
手を離しても倒れず、自立します。
全長(mm)710~930材質(本体)ジュラルミン質量(g)570本体寸法(mm)110×110材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー材質(支柱)アルミ
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)質量(g/本)510適応身長(cm)145~185(目安)アズワン品番8-8586-11シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品¥2,898税込¥2,898
翌々日出荷
クリスタル産業セブンスエルボークラッチ(ミディアム)
歩行リハビリ時に正しい姿勢で使用できるように考案されたエルボークラッチです。
材質アルミ全長(mm)795~1045質量(g)575寸法(Φmm)カフ/90
ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。
グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。
色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。
質量(g)780タイプ前腕部支持型杖耐荷重(kg)150材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45全長(cm)71~101材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。
長さ(mm)680~960材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR質量(g)395パイプ径(Φmm)22/19
ナカバヤシスポーティータイプ 伸縮式ステッキ
自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン質量(kg)0.35色ブルーシャフト径(Φmm)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
1本
¥3,988税込¥4,387
5日以内出荷