- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 半球ミラーのおすすめ人気ランキング
半球ミラーのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新94件の「半球ミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドームミラー」、「ハーフドームミラー」、「球面 ミラー」などの商品も取り扱っております。
あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。仕様石膏ボード用アンカー付付属品止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状半球
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品ネジ3個付形式ハーフドーム取付場所壁材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチールミラー形状1/4球使用場所室内専用
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状1/4球
T字路の衝突防止に。
型式ハーフドーム仕様取付位置:壁付属品フレーム、4×25トラスタッピングビス1本厚さ(mm)2(ミラー)使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応
浮遊感覚のシンプルデザイン
ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。
用途室内専用型式ドーム型取付け方法チェーン吊り下げ材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)アルミ(シルバー)使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応
空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。浮遊感覚のシンプルデザイン
。360°のマルチビジョン
用途天井付け用型式ドーム型取付け方法ビス止め式材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)アルミ(シルバー)使用場所室内専用
T字路に最適です。180度以上の視野を得られ衝突防止に役立ちます。
用途T字路などでの衝突防止や気くばりに。型式ハーフドーム仕様室内専用、ビス止めトラスコ品番395-3866幅(mm)1040質量(kg)2.9高さ(mm)540像の大きさ(曲面R)634
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
T字路に
型式ハーフドーム仕様壁付け。ビス2ヶ所厚さ(mm)2:ミラー材質(フレーム)発泡塩ビ材質(ミラー)高級アクリル色(フレーム)ホワイト使用場所室内専用
従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました!
また環境負荷も軽減。
ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)取付方式ビス止め材質(ミラー)高級アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番788-5598材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤質量(g)140寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5
1枚
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。
磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
型式丸型仕様マグネットタイプ、屋内外両用付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)トラスコ品番305-7071寸法(幅W×高さH)(mm)148×240材質(ミラー)ガラス材質(枠)ABS樹脂像の大きさ(曲面R)120
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
半球状のプラスチックにアルミニウムを蒸着したもので、内側は凹面鏡、外側は凸面鏡となり、凹凸による写りの違いがはっきり解ります。
また、凹面鏡に写した自分の指が飛び出して見える「本物そっくり」の実像が見られるのも本器の特長です。
【実験内容】
実像をみる実験
太陽光をあてる実験等ができます。
直径(mm)150
1個
¥6,800税込¥7,480
当日出荷
コミードームミラー
360°複雑なスペースをカバー
型式ドーム型仕様天井直付けまたはチェーン吊り下げ。3点吊り厚さ(mm)2:ミラー材質(フレーム)アルミ材質(ミラー)高級アクリル色(フレーム)シルバー使用場所室内専用
通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。ミラー形状半球仕様石膏ボード用アンカー付枠の色シルバー材質(ミラー)アクリル材質(枠)スチール(シルバー塗装)
左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。
型式角型仕様付属部品付材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂像の大きさ(曲面R)300
超軽量で、壁に取付けるだけで、死角が解消されL字路などでの衝突防止に役立ちます。
グッドデザイン賞受賞商品です。
用途L字路の安全確認に仕様室内専用、ビス止めトラスコ品番481-0660セット内容4×25タッピングビス2本、取付金具材質取付金具:アルミ幅(mm)328高さ(mm)279像の大きさ(曲面R)359
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
用途天井・壁付け両用型式楕円色(ミラー裏面)ホワイト材質(ミラー)高級アクリル材質(アーム)スチール(白塗装)像の大きさ(曲面R)中(860)使用場所室内専用
コミーラミドーム
浮遊感覚のシンプルデザイン。360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路での衝突防止に最適です。グッドデザイン賞受賞商品です。
用途十字路の衝突防止に!什器や書棚、ロッカーの間の死角解消にも。材質アクリル厚さ(mm)3(ミラー)型式ドーム型