単2分電盤のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
131件の「単2分電盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相2線式」、「30a 分 電 盤」、「小型分電盤」などの商品も取り扱っております。
材質 プラスチック製 形状 露出形 寸法(mm) H245×W350×D53 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア リミッタースペース
1面
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 横一列タイプ 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ
1面
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質 プラスチック製 形状 露出形 寸法(mm) H230×W310×D53 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア リミッタースペース
1面
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア リミッタースペース
1面
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース付
仕様 単2 材質 プラスチック製 ホワイト タイプ 露出・半埋込両用形 深さ(mm) 124(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) 横(mm) 416(半埋込401) ドア 主幹容量(A) 30 アース端子実装数 6 マンセル記号 10Y9/0.5
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業Ezライン(フタ付)
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質 プラスチック(フタ/カバー/本体) ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (446種類の商品があります)

仕様 リミッタースペースなし 材質(本体) プラスチック製 種類 ホーム分電盤 分岐回路(2P1E) 3 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無30A
シリーズ コスモパネルコンパクト21 タイプ 標準タイプ ドア 相線式 単相3線 リミッタースペース 回路スペース 2 容量(A) 30 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形
1面
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

縦(mm) 250 深さ(mm) 75 仕様 扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無 形状 露出専用形 種類 ホーム分電盤 機能 横一列タイプ 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ
1面
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様 主幹なし端子台付 種別 増設用分電盤 形状 露出専用形 材質(本体) プラスチック タイプ スタンダード住宅用分電盤 深さ(mm) 60 縦(mm) 150 塗装色 マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A) 30 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L付30A
シリーズ コスモパネルコンパクト21 タイプ 標準タイプ ドア 相線式 単相3線 リミッタースペース 容量(A) 30 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形
1面
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色(マンセル値) ホワイト色(N9.5) 仕様 リミッタスペース付 種類 ホーム分電盤 盤定格(A) 30/100V 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量 CB32X2P20A
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業Ezライン(フタなし)
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質 プラスチック(カバー/本体) ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

ホワイトN9.5 機能 スタンダード 連結数 5連(連結アース端子)
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2257種類の商品があります)

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm) 220 横(mm) 127 深さ(mm) 52 種類 ホーム分電盤 配線方式 1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V 盤定格(A) 50 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦(mm) 320 仕様 扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)