単クランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
381件の「単クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカークランプ」、「シングルクランプ」、「単管パイプ H鋼」などの商品も取り扱っております。
単クランプ コンドーテックランキング1位
型式兼用質量(kg)0.36タイプ兼用 穴付適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
349税込384
当日出荷

単管クランプボルトタイプ 未来工業ランキング2位
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649税込714
当日出荷

単管クランプ 日動工業ランキング3位
1個
1,998税込2,198
当日出荷

単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35) 国元商会ランキング4位
1個
889税込978
当日出荷


単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷

最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
759税込835
当日出荷

未来工業単管クランプ
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品座金・ねじ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
999税込1,099
当日出荷


Φ48.6mm用 日本製
仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28アズワン品番65-2265-87
1個
640税込704
当日出荷


支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有トラスコ品番856-6883質量(g)340タイプ13Φ穴あき適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
569税込626
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)トラスコ品番740-4999寸法(mm)90×90×3厚質量(kg)1
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1個
799税込879
当日出荷

単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
1,298税込1,428
当日出荷


付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6217長さ(mm)51寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)420タイプリングタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699税込769
当日出荷