収穫箱のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
110件の「収穫箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収穫コンテナ」、「収穫かご」、「収穫袋」などの商品も取り扱っております。
仕様 3ツ組可能 適合 (嵌合)サンテナーB#50シリーズ 材質 PP 有効内寸(mm) 477×320×286 外寸(mm) 535×370×305 内寸(mm) 487×330×296 フタ なし 底形状 斜格子網目 圧縮荷重(kN[kgf]) 14.19(1447) コンテナ種類 メッシュ 嵌合商品 ホームオリコン S30M
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質 ポリプロピレン(PP) フタ なし コンテナ種類 メッシュ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。 材質 ポリプロピレン(PP) フタ なし コンテナ種類 メッシュ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。 重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質 PE 均等荷重(kg) 20 外寸(mm) 520×365×305 フタ なし コンテナ種類 メッシュ
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いちご用のトレーです。贈答用や輸出用に最適な、抜群の緩衝性!。-。Point 1 緩衝性。 柔らかく、伸縮性のある不織布をトレー本体に使用。 いちごが宙づりになるハンモック構造で、高い緩衝性を実現。近年増えている輸出にも最適です。Point 2 通気性。 不織布が通気するため、いちごが蒸れず、カビが発生しにくいです。Point 3 デザイン性。 不織布が高級感を演出。大粒の贈答用に最適です。
用途トレー 関連資料 (5.11MB)
1ケース(300枚)ほか
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸みのあるデザインで果実を引き立てます。ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。天面の穴と側面の通気口でムレ対策しています。
用途ブドウ・マンゴー・桃・ラフランス等青果物容器。 仕様 ボタン嵌合 / 穴あり・側面通気口 材質 エコA-PET
1袋(25枚)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。 持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。 果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。 材質 PP 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 523×366×305 質量(g) 1400 積載荷重(kg) 20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×315×292 フタ フタなし RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) スタッキング
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプ スタッキング可 材質 ポリプロピレン フタ なし コンテナ種類 メッシュ
1個ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。 材質 PP 質量(g) 1950 積載荷重(kg) 20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×315×292 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 522×363×308 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

丸みのあるデザインで果実を引き立てます。ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。天面の穴と側面の通気口でムレ対策しています。
用途ブドウ・マンゴー・桃・ラフランス等青果物容器。 仕様 ボタン嵌合 / 穴あり・側面通気口 材質 エコA-PET
1袋(50枚)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途もずく出荷用容器 材質 PP 有効内寸(mm) 60×60×47 外寸(mm) 88×88×55 内寸(mm) 76×76×49 フタ なし
1個
45 税込50
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M50
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質 PP 有効内寸(mm) 532×376×239 外寸(mm) 600×450×260 内寸(mm) 550×394×252 フタ なし スタッキング高さ(mm) 247 ネスティング高さ(mm) 180 圧縮荷重(N[kgf]) 12000[1220] コンテナ種類 メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタ なし コンテナ種類 メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 337-6737 高さ(mm) 58 質量(g) 45 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

CCJ コンテナとは、高さ1,900mm、幅1,289mm、奥行き530mmのそのまま4tトラックに16台積載可能な植物の搬送に適したコンテナです。荷台の改造をする必要なく4tトラックに16台積載可能なコンテナです。連結金具とキャスターのストッパー、棚板を標準装備しています。棚サイズの変更が簡単!様々な種類の植物に合わせて調整しやすくなりました。堅牢で、雨や風・暑さや寒さなどの耐候性にも優れています。連結金具は折りたたむことができるため、使わない時は省スペースで収納可能です。連結金具はワンタッチで連結可能です。女性でもスピーディーに負荷なく連結することができます。複数のCCJコンテナを連結することで、トラックの荷台から下した後の移動もスムーズです。棚いっぱいに植物を積載しても、十分に耐えることができるストッパー付きのキャスターです。
関連資料 (0.23MB)
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M18
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質 PP フタの有無 なし 有効内寸(mm) 594×374×69 外寸(mm) 647×421×88 内寸(mm) 610×390×81 フタ なし スタッキング高さ(mm) 76 ネスティング高さ(mm) 44 圧縮荷重(N[kgf]) 15000[1530] コンテナ種類 メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否 不可 材質 PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質 ポリプロピレン フタ フタなし 関連資料 コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB) スタッキング可否
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質 ポリプロピレン ブルー フタ フタなし コンテナ種類 べた目 スタッキング可否
1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

らくらく快適収穫、肩や腰の負担を軽減します。吊り下げバンドは収穫カゴやポテの紐を変えることにより両肩が楽になります。果実収穫カゴやポテにご自宅にあるヒモなどを付けることで使用できます。
用途果実収穫のアシスト製品。 材質 ポリプロピレン サイズ フリー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷