収納式ポールのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
197件の「収納式ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋め込み ポール」、「ガレージポール」、「電動チェーンゲート」などの商品も取り扱っております。
バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱) 帝金ランキング1位
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
1個
27,980税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金ランキング2位
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ48.6×t1.5 H710仕上ヘアライン
1本
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ UNION(ユニオン)ランキング3位
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型) UNION(ユニオン)ランキング4位
使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。 従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、 車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。 また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。 バリアフリー対応型です。
シリーズBEXシリーズ材質/仕上ステンレス、ヘアラインタイプ埋没式埋め込み深さ(mm)823
1台
39,980税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

バリカー 上下式(ステンレス製) 帝金ランキング5位
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等寸法(Φmm)76.3仕様25mm南京錠付質量(kg)8.1仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
1個
38,980税込42,878
10日以内出荷

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状カギ付(南京錠25mm)地上高さ(mm)700
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クサリの出入音が静かなタイプ ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等寸法(Φmm)76.3、(ステンレスクサリ)5仕様クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付質量(kg)9.7仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
1個
47,980税込52,778
10日以内出荷

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製寸法(mm)Φ48.6×t2.3 H710タイプ上下式
1本
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。 従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、 車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。 また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。 バリアフリー対応型です。
シリーズBEXシリーズ材質/仕上ステンレス、ヘアラインタイプ埋没式埋め込み深さ(mm)823
1台
38,980税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)5.7仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)48.6地上高さ(mm)700
1本
27,980税込30,778
8日以内出荷

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス+アルミ鋳物仕上#400、頭部:メタリックグレータイプ軽操作リフター上下式形状カギ付(南京錠40mm)寸法(mm)Φ165.2(t3.0)×H650ポール径(Φmm)165.2
1本
299,800税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H700仕上ヘアライン材質支柱/ステンレス製
1本
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498税込7,148
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ48.6×t1.5 H710タイプ上下式仕上ヘアライン
1本
14,980税込16,478
4日以内出荷

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など寸法(mm)Φ114.3×t2.5 H700仕上ヘアライン材質支柱/ステンレス製
1本
49,980税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
1個
15,980税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本で2役の店舗宣伝にも大活躍ののぼりポール用バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質ステンレス製寸法(mm)Φ165.2×t3.0×350L仕上ヘアライン
1個
25,980税込28,578
4日以内出荷

収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。 収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。
寸法(Φmm)76.3仕様ワンタッチ錠付質量(kg)9.8仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
1個
35,980税込39,578
10日以内出荷

アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500地上高さ(mm)650材質スチール質量(kg)14.1タイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
1本
21,980税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)