収縮チューブカッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
109件の「収縮チューブカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収縮チューブ カット」、「チューブカット治具」、「電動チューブカッター」などの商品も取り扱っております。
NSカッター 広島ランキング1位
この製品は、ノンスリップ及び框に長尺シート、タイルカーペット、タイル等を落とし込むときに、ご使用下さい。 長尺シートの場合はフック刃を、タイルカーペット、パンチの場合は直刃を使用して壁際10mmぐらいまで左右から切ることが出来ます。
全長(mm)170全幅(mm)110
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷

クリーンカッター アズワンランキング2位
1個
5,690税込6,259
当日出荷

チューブカッター ニッタランキング3位
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電子テープカッター(非粘着材仕様) エクトランキング4位
リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)1-50(厚み2以下)電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980税込72,578
当日出荷

ミニチューブカッター(自動送り機能付) TRUSCOランキング5位
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニッパー型の耐久性の高い樹脂チューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
切断能力(Φmm)~13
1個
22,980税込25,278
当日出荷

デンカエレクトロン熱収縮チューブカットパック
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)最低完全収縮温度(℃)100
1袋(20mm×500個)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷

Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)ポリアセタール適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)ステンレス
1個
529税込582
当日出荷

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。刃渡り(mm)190寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)トラスコ品番378-3031質量(g)48適合チューブ外径(Φmm)3~16まで適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C
1個
899税込989
当日出荷

Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401質量(g)35.0適合チューブ外径(Φmm)3~16寸法A(mm)80.0寸法E(mm)25.0寸法B(mm)31.5寸法C(mm)27.5適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷

1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)SUS420
1個
489税込538
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷


人間工学デザインで握りやすいです。
用途ポリウレタンチューブの切断に。切断能力(mm)4~16全長(mm)80質量(g)50トラスコ品番416-2587材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)適合チューブ外径(Φmm)4~16硬度HRC(刃部)60~63材質(刃)炭素工具鋼(SK5)適合替刃TTC-416C
1個
1,298税込1,428
当日出荷

セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)チューブカッター
ふっ素樹脂チューブを軽く正確に切断
適合チューブ外径(Φmm)3~25形状チューブカッター適合チューブ外径(inch)1/8~1
1個
32,980税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599税込659
当日出荷