取付板のおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
4,913件の「取付板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在板」、「配電盤板」、「ct 取付板」などの商品も取り扱っております。
取付自在板 未来工業ランキング1位
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付
1枚
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

取付自在板 未来工業ランキング2位
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
1枚
439税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

台板 日東工業ランキング3位
日東工業台板
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト仕様FKP・(D)FR用外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
1個
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業ランキング4位
1枚
269税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


材質ベニヤ合板仕様10mm方眼目盛付質量(kg)3.8外形寸法D(mm)50外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)499RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898税込8,688
3日以内出荷

1個
2,498税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
2,990税込3,289
翌日出荷

RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
7,398税込8,138
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
4,400税込4,840
翌日出荷

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1面
3,198税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

未来工業取付自在板
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
749税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質自己消火性樹脂製付属品丸木ねじ付
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)