可変インダクタのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
80件の「可変インダクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標準抵抗器」、「検流計」、「デジタル 可変抵抗器」などの商品も取り扱っております。
質量(kg) 2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 285×140×215 精度(%) 2 レンジ H:0.01m×10, 0.1m×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10 最大電圧(V) 200(0.01mH×10), 100(0.1mH×10, 1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

仕様 内部残余インダクタ:0.6μH 質量(kg) 450 最大電流(A) 100mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×190×80 精度(%) 5 レンジ H:10μ~111.1m(10μH単位で調整可能) 接続端子 直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様 内部残余コンデンサ:50pF 質量(kg) 350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×190×80 精度(%) 5 レンジ F:100p~11.111μ(100pF単位で調整可能) 接続端子 直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造) 最大電圧(V) DC50V(無極性コンデンサ)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

質量(kg) 2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 285×140×215 精度(%) 2 レンジ F:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10 最大電圧(V) DC300/AC230(50Hz)
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

仕様 インダクタンス:100 μH。最大直流電流:10A。取り付けタイプ:スルーホール。最大直流抵抗:15mΩ。許容差:±25%。直径:34mm。高さ:20。寸法:34 (Dia.) x 20mm。コア材料:フェライト。シリーズ:NAC-10。端子タイプ:ワイヤ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω) (最小)0、(最大)1111110 仕様 【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1 質量(kg) 約2 定格 (最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC 耐電圧 50V AC(1分間) 精度 ±0.5%、±360mΩ max. 分解能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×100×87 温度係数 (抵抗)100ppm 最大電力 2W
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様 電圧計なし 出力電圧(V) 0~130 入力電圧(V) 100 相数 単相2線 種別 据置型 温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式 自冷式 出力変動率(%) 5以下 周囲湿度(%RH) 35~85 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40 端子 M6
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


質量(kg) 0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×170×90 精度(%) 5 レンジ F:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10 接続端子 直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造) 最大電圧(V) DC300V/AC230V(50Hz)
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷



仕様 ●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQG15HN●動作温度 Min: -55℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(200個)
919 税込1,011
7日以内出荷

取付 アキシャル 直径(Φmm) 5.2 材質(コア) フェライト シリーズ LBC RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(kg) 0.8 最大電流(A) 700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×170×90 精度(%) 1 レンジ Ω:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10 接続端子 直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

質量(kg) 400 抵抗(Ω) 内部:0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×190×80 精度(%) 1 レンジ Ω:1~11.111M(1Ω単位で調整可能) 接続端子 直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造) 最大電力 0.5W
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様 インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 10A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 27.5mm。奥行き = 18.5mm。高さ = 33mm。寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mm。リードピッチ = 10mm。シリーズ = WE-CMB。端子タイプ = スルーホール実装。。Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷

広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と4つの測定アーム 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様 【測定ダイヤル】ディケイド:1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22 質量(kg) 約2.5 電源(V) [ブリッジ]外部電力:4.5V(×0.001~×10)、15V(×100~×1000) 倍率 (ダイヤル)×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約285×140×210 バッテリー (内部)3V 湿度範囲 (最大)85%、相対湿度 確度 0.1%~20%(倍率によって異なります。) 動作温度(℃) 5~35 測定範囲(Ω) 1~11.11M
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

広い測定範囲0.0001Ω~11Ω 標準抵抗器内臓 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様 【測定ダイヤル】ディケイド/0.01×10、ダイヤル/0.001~0.01、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22 質量(kg) 約2.5 電源(V) (ブリッジ)1.5×2 倍率 (ダイヤル)×100/×10/×1/×0.1/×0.01 抵抗(Ω) (標準)0.001~10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約285×140×215 湿度範囲 (最大)85%、相対湿度 確度 0.2%~1% 動作温度(℃) 5~35 測定範囲(Ω) 0.000~11
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品 鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質 ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

仕様 インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 1A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 426mΩ。許容差 = ±15%。直径 = 26mm。高さ = 13mm。寸法 = 26 (Dia.) x 13mm。シリーズ = DP。リード径 = 0.5mm。。ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷