- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 台所用換気扇のおすすめ人気ランキング
台所用換気扇のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新134件の「台所用換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロペラ 換気扇」、「深型レンジフード」、「換気扇 35cm」などの商品も取り扱っております。
用途一般換気扇
電源電圧(V)
単相100
色調
シルキーホワイト
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所
台所
色
マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7
スイッチ
内蔵:引きひも式
基準周囲温度(℃)
-10~40
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品
レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプ
シロッコファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
適合場所
店舗事務所
埋め込み寸法(mm)
175角
仕様
スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm
質量(kg)
1.8
色
マンセル値(羽根)5.1Y9.2/0.5、(オリフィス)5.1Y9.2/0.5
スイッチ
内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)23.5/29.0
基準周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)41.5/42.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)425/445
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所
キッチンフード
埋め込み寸法(mm)
300角
仕様
キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)
3.6
色
マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)
-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途台所・一般換気扇
材質
オール樹脂製
適合場所
台所
電源コード(m)
0.7
ファン
プロペラファン
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)
約1
材質(本体)
樹脂
仕様
温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)
250
仕様
排気・強・弱・速調付
質量(kg)
3.4
寸法L(mm)
157.5
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
352
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
175
寸法E(mm)
290
寸法B(mm)
315
寸法C(mm)
362
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)23.5/26.5。(弱)22.0/23.0
寸法J(mm)
190
寸法G(mm)
41
寸法K(mm)
155
シャッター
火もひき連動式、3枚
換気風量(m3/h)
(強)882/918。(弱)756/756
埋め込み寸法(mm)
300角
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)38.0/38.5。(弱)34.0/34.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様
引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.7
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)
350×350(高須産業パッケージ)
仕様
引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)
29.5/31.5
シャッター
連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)
41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)
1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)
250
仕様
遠隔操作式、排気
質量(kg)
3.6
寸法L(mm)
157.5
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
352
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
175
寸法E(mm)
290
寸法B(mm)
315
寸法C(mm)
362
消費電力(W)(50/60Hz)
24.5/27.5
寸法J(mm)
190
寸法G(mm)
41
寸法K(mm)
155
シャッター
電気式、3枚
換気風量(m3/h)
882/918
埋め込み寸法(mm)
300角
騒音値(dB)(50/60Hz)
38.0/38.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
熱に強い金属製。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
付属品
排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個
材質
(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅
スイッチ
125V 3A
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(強)50・60、(弱)50・60
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプ
LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コード
ビニールプラグ付コード 125V 7A
色調
(本体)マンセル1GY9/0.5
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをつまみを92から82にしてより、掴みやすく。
従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
用途台所用、住宅用、一般家庭用。引越し、新居、リフォーム、DIYに
質量(kg)
2.2
タイプ
引きひも式
ハネ径(cm)
25
フィルター
なし
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)
150