- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 吊りはかりのおすすめ人気ランキング
吊りはかりのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新133件の「吊りはかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイストスケール」、「手はかり」、「デジタルクレーンスケール」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。
色
ブラッシュドゴールド
質量(g)
75
ひょう量(kg)
50
電源
コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)
最小表示(kg)
0.05
機能
風袋引き、データホールド
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×30×50
取扱説明書
(2.6MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです
液晶が光るバックライト機能付
便利な風袋引機能付き
吊り下げたものを取り外しても
計量した数値が表示されるホールド機能付
取引証明以外用
目盛
0.01kg
使用環境温度(℃)
5~40(結露無きこと)
電源
単四形乾電池2本(別売)
質量(g)
152
精度
±0.5kg(500g)
オートパワーオフ
約1分
寸法(mm)
200×65×20(計量フック含む)
ひょう量(kg)
20
ひょう量単位
kg(キログラム)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)
270(430上下フック装着時)
目盛板径(Φmm)
170
ひょう量単位
kg
風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。
付属品
補助ベルト
材質
補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
150
種類
吊はかり
ひょう量(kg)
30
本体寸法(mm)
192×66×26
精度
(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)
目量(kg)
0.01
表示形式
デジタル
使用範囲(kg)
0.1~30
使用環境温度(℃)
0~40
材質(フック)
バネ鋼
使用環境湿度(%)
85以下
クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類
クレーンスケール
表示形式
デジタル
センサー
ロードセル方式
検定
対象外
本体寸法(mm)
220×235×170
電源
専用充電池(ACアダプター付属)
ひょう量単位
t
水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)
95
高さ(mm)
147
質量(g)
166
奥行(mm)
30
電源
単4乾電池×2本(別売)
最小表示(kg)
0.05
目量(g)
50
センサー
ロードセル方式
保護等級
IPX4
2018年トラスコ掲載ページ
1 1863
ひょう量単位
kg
重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。
セット内容
本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース
電源
リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)
ひょう量
3000kg
表示部
(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm。(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
目量
1kg
防塵防水性能
-
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類
クレーンスケール
表示形式
デジタル
保護等級
ケース:IPX3相当
電源
アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品
マンガン乾電池:単1型6本
機能
風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定
無
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
約0.15
電池寿命(時間)
約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作
ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容
<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位
kg
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
計量値表示
液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
目盛板が平面だから読み取りやすい
調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に
種類
ばね式指示はかリ
表示形式
アナログ
公差(g)
(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10
規格
取引証明以外用
材質(ハンドル)
鉄
材質(フック)
鉄
特性
●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります)
本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用)
メジャー付属(約80cm)
付属品
取扱説明書
種類
吊りはかり
ひょう量(kg)
50
電源
単4形乾電池×2個
本体質量(g)
約166(電池含まず)
精度
±(2%rdg+2dgt)
最小表示(kg)
0.05
分解能
0.01kg
温度表示
0~60℃(参考値)
機能
風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き
表示形式
デジタル
使用温湿度範囲
0~40℃、90%RH以下(結露不可)
オートパワーオフ
1分(解除可)
温度分解能(℃)
1
防水保護等級
IPX4準拠
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×147×30
ひょう量単位
kg
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類
ばね式手秤
表示形式
アナログ
規格
検定付
ひょう量単位
kg
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類
クレーンスケール
表示形式
デジタル
保護等級
ケース:IPX3相当
電源
アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品
マンガン乾電池:単1型6本
機能
風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定
有
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
約0.15
電池寿命(時間)
約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作
ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容
<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位
kg
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
計量値表示
液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
表示形式
デジタル
仕様
●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%
精度
0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
最大風袋量
ひょう量まで
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。
データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。
前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
付属品
取扱説明書
種類
吊りはかり
ひょう量(kg)
25
電源
単四形乾電池×2
本体質量(g)
約166(電池含まず)
精度
±(1.5%rdg+2dgt)
最小表示(kg)
0.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×30×147(吊下げフック金具除く)
表示分解能
1℃
分解能
0.01kg
温度表示
0~60℃(参考値)
機能
風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き
表示形式
デジタル
使用温湿度範囲
0~40℃、90%RH以下(結露不可)
オートパワーオフ
1分(解除可)
温度分解能(℃)
1
防水保護等級
IPX4準拠
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×147×30
ひょう量単位
kg
●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。
幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。
デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。
フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。
0点調整がワンタッチ
Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)
157×45×24(突起部含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単4乾電池 2個(別売)
測定範囲(N)
0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))
機能
単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能
ディスプレイ
LCD
最小表示単位
±0.01N(±1g)
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容
本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース
電源
リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)
ひょう量
1000kg
表示部
(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm。(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
目量
0.5kg
防塵防水性能
-
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。
種類
ホイストスケール
表示形式
デジタル
保護等級
IP65
電源
ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
検定
対象外
センサー
ロードセル方式
ひょう量単位
kg