吊りバンドのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
176件の「吊りバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円柱 バンド」、「アカギ 吊りバンド」、「立バンド」などの商品も取り扱っております。


吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工ランキング3位
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

吊バンド(組式) TRUSCOランキング4位
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上仕様パイプを吊り、固定するバンドです種類吊バンド
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギランキング5位
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
1個
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


1個
75税込83
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合W5/8(吊り金具)呼び外径(mm)267.4(適合配管用鋼管)呼び径250(適合配管用鋼管)寸法A(mm)163寸法D(mm)21寸法B(mm)38寸法C(mm)67ボルト寸法M16×50
1個
5,798税込6,378
16日以内出荷

1個
569税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1個
159税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
1個
108税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上締付ボルト(サイズ)M8×25吊ボルト径W3/8
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)20耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
1巻
3,898税込4,288
当日出荷

1個
939税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド SUS304製 250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊りバンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)26寸法W(mm)25
1パック(2個)
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
1個
539税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)