吊り下げフック金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
132件の「吊り下げフック金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライティングレール用吊りフック」、「絵画吊り」、「天井 固定 金具」などの商品も取り扱っております。

固定フックA LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)質量(g)14耐荷重N(kgf)294(30)
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピクチャー Tフック 30A TOSOランキング3位
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)14仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0133材質真鍮、ステンレス幅(mm)8.0高さ(mm)47質量(g)22品名天井付け用フック2018年トラスコ掲載ページ10 0759
1個
1,198税込1,318
当日出荷


レールフック 16.18mm幅用 友屋ランキング5位
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1本
5,298税込5,828
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン材質真鍮・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg)5本体寸法(mm)130×60×23本体質量(g)12
1個
266税込293
当日出荷

1本(4m)
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。全長(mm)50.2吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
1個
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1セット
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)クローム+SUS材質(本体)ZDCクローム+SUS適合レールR1・RS9・RA9(別売)
1個
599税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
1セット
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10材質(ステンレスワイヤー)SUS304。(フック)亜鉛ダイカスト
1本
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)