吊り下げ物干しのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
126件の「吊り下げ物干し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ 竿掛け」、「物干し カーポート」、「天井 吊り 物干し 金物」などの商品も取り扱っております。
スライド式吊物干 TSD ACE(エース)ランキング1位
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
1個
5,998税込6,598
当日出荷

自在物干金具 アルミ製 モノタロウランキング2位
天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。種類天井自在式材質アルミ形材シルバー耐荷重(kg)100
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DRY・WAVE 吊下げ型 固定式物干金物 HA50 HA50シリーズ タカラ産業ランキング3位
高さは固定 天井用のデザイン性の高い物干金物
種類天井付型耐荷重(kg)15
1セット
16,980税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軒天用ホスクリーン GIKEN(川口技研)ランキング4位
すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付。(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー。(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度取付厚(mm)10
1セット(2本)
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)ランキング5位
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)ホワイトクリーム仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
1本
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物種類自在式材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー耐荷重(kg)100
1本
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類軒天用仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20アーム長さ(mm)700角度調整範囲左右各3度
1セット(2本)ほか
28,980税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
1組(2本)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
1セット
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体に後付で差込んで、物干しアームを増やせます。
用途物干金物適合公団仕様AE-503の物干
1本
4,998税込5,498
当日出荷

洗濯の時など、小物掛けに 物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。 洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。 観葉植物のハンギングにも。 ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。 2個入り。
耐荷重(kg)15まで長さ(cm)50開口幅(mm)フック:40
1個(2個)
679税込747
当日出荷

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種類自在式材質アルミニウム(A6063S押出形材)シルバー仕上アルマイト処理
1本ほか
3,998税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型取扱説明書(1.5MB)リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用付属品(木下地への取付施工用途)。なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本。ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)。ポール/アルミニウム仕上アーム/アクリル焼付塗装。ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
1セット(2本)
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド アルミ自在物干
2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。
材質アルミ
1台
4,598税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(自在型)
高さ2段階調整
種類自在式仕様自在型材質アルミブロンズ仕上粉体塗装首下長(mm)310
1本
7,498税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
1本
1,898税込2,088
3日以内出荷

材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げステンレス高さ(mm)2100~2800奥行(mm)300耐荷重(kg)22キャップサイズ(mm)直径100アズワン品番65-0603-11
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷