吊り下げ用チェーンのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
224件の「吊り下げ用チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック付チェーン」、「耐荷重チェーン」、「吊り下げ用フック」などの商品も取り扱っております。
スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコランキング1位
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
1個
815税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

リンクチェイン 未溶接タイプ ニッサチェインランキング2位
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吊りクサリ ELPAランキング3位
用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
用途直管40W×2本器具用質量(g)77
1個
483税込531
当日出荷


クサリセット アルテランキング5位
パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品Sカン、丸カン各2個耐荷重(kg)7(2点吊り方式)
1パック
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
3日以内出荷

ニッサチェインリンクチェイン
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)全長(m)30表面処理電解研磨
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380税込418
当日出荷

両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
全長(mm)約600
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。仕様(一社)仮設工業会認定品材質スチールチェーン径(Φmm)5.8使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22
1本
1,298税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.4内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6
1個
390税込429
当日出荷

札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
1パック(5本)
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
1本
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

長さ(m)0.3寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法D(mm)1.2寸法B(mm)14参考使用荷重(kN)0.01RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.01
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)