- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 吊コマのおすすめ人気ランキング
吊コマのおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新110件の「吊コマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 パッキン」、「止水こま」、「水栓コマ 13」などの商品も取り扱っております。
材質
EPDM
耐熱温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
1個(3個)
¥419
税込¥461
当日出荷
直径(Φmm)
15
材質
EPDM
外径(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
適合
13用
材質
EPDM、黄銅
タイプ
寒冷地対応
呼び径(mm)
13
使用温度(℃)
1~80
最高耐熱温度(℃)
80
1袋(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)
20
材質
EPDM、黄銅
使用温度(℃)
1~80
最高耐熱温度(℃)
80
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)
13
呼び
13
外径(Φmm)
17
最高耐熱温度(℃)
80
直径(mm)
17
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
材質
EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)
80
適合
13mm水栓用
外径(Φmm)
15
呼び径(mm)
13
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1袋(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質
EPDM
耐熱温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
直径(mm)
15
材質
EPDM
外径(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
材質
黄銅
形状
チーズ
全長(mm)
65
呼び径(B)
1/2
ねじの種類
平行ネジ
表面処理
クロムメッキ
呼び径(A)
15
接続ねじサイズ
G1/2
呼び径(mm)
13
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン
トラスコ品番
381-3941
材質
EPDMゴム
質量(g)
4
内径×外径(Φmm)
11.8×16
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
適合
座金品番/72288、パッキン品番/91739HP
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
4
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
22
関連資料
適合本体品番リスト(0.4MB)
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13
仕様
EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合
13mm水栓用
外径(Φmm)
15
呼び径(mm)
13
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
材質
黄銅