同軸ケーブルカバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
185件の「同軸ケーブルカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナケーブル モール」、「アンテナケーブル カバー」、「配線カバー外壁」などの商品も取り扱っております。
プラモール(テープ付) 未来工業ランキング1位
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
1個ほか
259税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

木目コーナーモール フソー化成ランキング2位
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
オーク長さ(mm)1000
1本
429税込472
当日出荷

ガードマンⅡR型 マサル工業ランキング3位
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1本
419税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

木目プロテクターモール フソー化成ランキング4位
つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000仕様テープ無し
1本
429税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ミルキーホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
2,698税込2,968
当日出荷

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC付属品粘着テープ付き長さ(mm)1000
1個
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

配線の保護、仕上に便利なカバーです 配線カバー 配線をスッキリとまとめ、保護します
全長(mm)1820寸法(mm)9.1×16.2
1本
639税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。 カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。 ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。 同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様露出取付形幅(mm)60高さ(mm)90奥行(mm)30.5
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
1個
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
189税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
アイボリー長さ(mm)1000
1本
329税込362
当日出荷

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。奥行(mm)56タイプ露出・埋込両用
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1巻
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

種類キャップコネクタタイプBNC仕様ポリキャップタイプ同軸材質(コンタクト)ポリエチレン
1個
33税込36
当日出荷

豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1個ほか
159税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)