- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 同軸サドルのおすすめ人気ランキング
同軸サドルのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新20件の「同軸サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル サドル」、「fケーブル サドル」、「サドル」などの商品も取り扱っております。
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。材質鋼
材質ステンレス製適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB適合径(Φmm)7.4~7.7
1袋(100個)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色黒材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
ビス止めタイプ
材質:66ナイロン
最大結束径:5.0mm
入数:15
カラー:ホワイト
ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66仕様ねじ取付色ナチュラル規格UL1565取得品
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
タイプE・P兼用仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60幅W(mm)15板厚t(mm)0.9
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法G(Φ×mm)5×9.5
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板タイプビス止めタイプ
材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5