- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 吸気弁のおすすめ人気ランキング
吸気弁のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新213件の「吸気弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重松 吸気弁」、「排水吸気弁」、「排水空気抜き」などの商品も取り扱っております。
自動吸気弁 【地域共通】
用途水平・垂直取付兼用、給水・給湯兼用
材質(シール)
VMQ、EPDM
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
95
二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
全長(mm)
62
外径(Φmm)
41
取付ねじ
Rc1/2
アズワン品番
64-6513-43
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
材質(本体)
CAC901
材質(キャップ)
合成樹脂(ABS)
材質(弁体)
合成樹脂(ポリアセタール)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)×PJ
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)
青銅 or 黄銅
材質
シール材:合成ゴム
種類
吸気弁
全高(mm)
52
最高圧力(MPa)
0.01~1.0
接続
JIS R
適合流体
水道水(上水)
適合温度(℃)
0~95(凍結不可)
負圧発生時の空気吸入量が大きい。(急速吸気機能)
圧力下で確実な空気排出作動。(圧力下排気機能)
初期通水時の空気排出量が大きい。(初期排気機能)
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は回転自在。 吸気部にネット内蔵。
質量(kg)
1.3
材質(本体)
CAC406
種類
青銅製
使用流体
水道水
流体温度(℃)
5~40
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水道水
端接続
入口:JIS Rねじ注.、吸排気口:JIS Rc1ねじ
材質(弁体・弁座)
PP樹脂・CAC・EPDM
適合圧力(MPa)
0.01~1
材質(フロート)
PP樹脂
給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、
負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、
負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質
本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604
使用流体
上水
使用圧力(MPa)
0.03~1.0
使用温度(℃)
KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
接続ねじ
W40山16
主な用途
フラッシュバルブ補修用
適合流体
水道水、再生水共用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
台所(40mm)、洗面・手洗い(32mm)の器具下で通気が可能です。
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。
点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質
通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン
材質(ゴムシール)
EPDM
負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。
圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。
初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は360°回転します。
吸気部にネットを内蔵しています。
ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg)
1.2
材質(本体)
SCS13
使用流体
水道水
流体温度(℃)
5~40
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水道水
端接続
入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ
材質(弁体)
PP樹脂・SUS・FKM
材質(弁座)
PP樹脂・SUS・FKM
適合圧力(MPa)
0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保)
材質(フロート)
PP樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.75
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質
(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ
接着タイプ
適合サイズ
VP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質(本体)
C3604
形式
真空逃し弁
最高温度(℃)
200
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS R
適合流体
蒸気・空気
材質(弁体・弁座)
CAC・C3604
圧力調整範囲(kPa)
-0.5~-21
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
水道法性能基準適合品
小型黄銅製
付属品
排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)。(ビニルチューブは付属していません)
質量(kg)
0.6
材質(本体)
C3771ニッケルクロムメッキ
形式
フロート式
寸法H(mm)
112
寸法D(Φmm)
59
使用流体
水・温水
フロート
ポリプロピレン
流体温度(℃)
5~100
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75[17.5]
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rねじ(管端コアに対応しています)
材質(弁体・弁座)
CAC(青銅鋳物)・合成ゴム
適合圧力(MPa)
1.0以下
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。
手動閉止機構付です。
材質(本体)
SUS
種類
JIS Rc3/8
使用流体
水・温水
機構
手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
ストレーナー
20メッシュ
流体温度(℃)
5~90
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
端接続
入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)
FKM
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。
強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。
万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質
【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂。【ゴムシール】EPDM。【ゴムリング】CR。【防寒カバー】発泡ポリスチレン。【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
適合マスク
1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質
本体:ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
種類
空気抜弁
形式
フロート式
最高温度(℃)
100
接続
入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体
冷温水
材質(ディスク)
FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)
0.01~0.3
材質(フロート)
耐熱樹脂