- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 吸水管のおすすめ人気ランキング
吸水管のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新146件の「吸水管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンプ 吸管」、「消防吸管」、「エンジンポンプ 吸水ホース」などの商品も取り扱っております。
長さ(m)
60
色
赤
材質
軟質ポリ塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)
使用流体
水、農薬
動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として
耐圧(MPa)
3.5
ホース長さ(m)
3
関連資料
(10.1MB)
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。
ホース長さ(m)
3
トラスコ品番
377-9114
適合機種
FAW80SB、FAW110SB
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用
最高使用圧力
-95kPa~0.3MPa
輸送物温度範囲(℃)
0~50
使用可能雰囲気温度(℃)
-20~60
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:赤
外被構造
筋入
補強層
合成繊維
吸水・余水ホース3mと100メッシュ円筒型ストレーナーのセット
質量(kg)
3
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
外径(Φmm)
128
長さ(m)
3
トラスコ品番
118-6026
アズワン品番
64-9480-56
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじの呼び
G1/4
吸水・余水ホース3mと100メッシュ円筒型ストレーナーのセット
トラスコ品番
205-1144
質量(kg)
3
呼称
吸水1/2 余水3/8 3mm
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
長さ(m)
60
色
赤
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水/農薬
特性
耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色
(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質
軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性
柔軟性
圧力(MPa)
(耐負)-0.1
ねじ径
1
外径(Φmm)
160
接続部ねじ
1インチ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
材質
黄銅
取付ねじ
管用平行ネジ
仕様
パッキン付き