吸着シリンダのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
140件の「吸着シリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空吸着機器」、「デントリペアキット」、「真空シリンダ」などの商品も取り扱っております。
真空シリンダ PISCO(ピスコ)ランキング1位
圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇。 真空パッドに真空発生器とシリンダを内蔵。
パッド寸法(mm)Φ4~Φ40RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトタイプ継手ワンタッチ継手
1個
3,990税込4,389
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ New-Era(ニューエラー)ランキング2位
本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。バッファ機構:ワークを衝撃から保護。NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。
シリンダ内径(Φmm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)作動方式複動両ロッド耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)ランキング3位
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り。真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
1個
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)



コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
8,398税込9,238
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~16 吸着パッドとシリンダを一体化、中空ロッド構造で全長が極めて短く、小さな動きで真空システムの吸着・搬送などを確実にカバー。
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形受圧面積(cm2)0.59使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03シリンダー径(Φmm)10給油不要(給油する場合はビン油1種(ISO VG32)相当品)シリンダーセンサシリンダ作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじM4×0.7おねじロッド不回転精度(°)±1.5真空ポート圧力:-101.32kPs~0.6MPa(真空破壊時は0~0.6MPa)
1個
7,498税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り。真空取出口/上部ワンタッチ継手
1個
2,198税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10配管方法(Q) 真空側/ロッド配管ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(Q) おねじ
1個
9,398税込10,338
10日以内出荷

1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
65,980税込72,578
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り。真空取出口/上部ワンタッチ継手
1個
2,198税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,990税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(490種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(82種類の商品があります)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)