吸着ピンセットのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
107件の「吸着ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーピンセット」、「ハンディ バキューム」、「吸着 エアー」などの商品も取り扱っております。
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質 ABS(カーボン入り) 質量(g) 15 材質(パット) シリコンゴム(カーボン入り) セット内容 パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番 166-0292 アズワン品番 9-5620-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品 ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311) TGK品番 948-25-27-01 トラスコ品番 256-0437 質量(g) 19 アズワン品番 9-5007-01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番 1-9707-02 付属品 先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm セット内容 本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個) 本体寸法(mm) Φ13×146 吸着能力(g) 20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900 税込18,590
当日出荷

ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。 全長(mm) 171 トラスコ品番 290-7739 セット内容 先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ 質量(g) 67.5 使用圧力範囲 0.15~0.7MPa 到達真空度 -80kPa 供給圧力(MPa) 0.5(定格)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様 (ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω 付属品 パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細) トラスコ品番 433-2121 質量(g) (ステーション)290、(プローブ)10 外形寸法(mm) ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時 消費電力(W) 3.5 定格電圧(V) DC12(ACアダプター付属) 電源コード(m) 1.6 ホース長さ(m) 1 最大真空到達度 (kPa) -40 耐熱温度(℃) 220
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品 パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付 トラスコ品番 166-0306 材質(本体) ABS 質量(g) 6 耐熱温度(℃) (パット)220 吸着能力(g) Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130 パット径(Φmm) Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5 材質(パット) シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 ノズル径 Φ0.4mm 到達真空度(kPa) -80 使用流体 空気 外観 ライトブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 バルブ内蔵 吸込流量(L/min) 2 パッド形状 R(一般形) 供給圧力(MPa) 0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質 ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
材質 スティック/ABS樹脂、スポンジ/メタクリル樹脂
1セット
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 1-6791-01 付属品 ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド) 質量(g) 10 本体寸法(mm) Φ13×125 吸着能力(g) 150まで(Φ9.53mm使用時) 材質(パッド) 導電性シリコン
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

1セット(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ノズルと組合せて使用
適合本体 392-1、393-1、394-01 材質 導電性シリコンゴム 耐熱温度(℃) 約150 抵抗値 1万~100万Ω
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P-830、P-831用交換パット
耐熱温度(℃) 220 材質 導電性シリコーン 適合機種 P-831、P-835 質量(g/袋) 1
1パック(3個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着を利用した微小物ピックアップツールです。ピンセットのように挟まずに微小物を取り上げ、任意の場所で放すことがサイドノック式ボタン一つの操作で簡単にできます。顕微鏡下でのピックアップにも適しており、あらゆるシーンで活躍するでしょう。 挟まず、吸引もしない。”粘着式”という全く新しいピンセット 粘着剤が対象物に付きにくく、高温にも耐えられる特殊粘着剤を使用
用途微小:半導体・電子部品など製品にストレスを与えられない製造工程や部品・製品 微細:ワイヤー、特殊針などの金属線やプラスチック線を扱う作業・検査工程 微薄:センサー用薄膜、シリコンウェハー、ハードディスクヘッド部品の検査工程 異型:スプリングなど精密部品の組み立て工程 傷・欠け:光学部品やガラス類などの取り扱い 異物:生産ライン上でのホコリの除去や種子の選別などの異物除去工程 使用可能回数 20000回~30000回
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,500 税込26,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。 空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。 吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質 フッ素樹脂 接続口外径(Φmm) 3.8、4.8(2段口) 外寸法(Φ×L)(mm) 21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
1個
19,700 税込21,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)