- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 吹き流し標識のおすすめ人気ランキング
吹き流し標識のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新91件の「吹き流し標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吹流し」、「吹流し 風速」、「風速計」などの商品も取り扱っております。
グリーンクロス吹き流し標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。取付方式ビス(別売)材質ポリプロピレン製仕様穴4箇所・角R厚さ(mm)約1取付穴径(Φmm)3
ノーブランド吹き流しと風速のめやす
取付方式穴4材質クリーンエコボード仕様(四隅)Φ4mm穴×4厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)200
1枚
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認。
風洞試験により、平均的な目安を確認しております。
4隅穴加工により設置も便利。
材質PPボード寸法(mm)300×500
1枚
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。
紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして長さ(mm)1200付属品カラビナ材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ色緑/白径(Φmm)300
1枚
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)170エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。
商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200色緑/白径(Φmm)300
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
HAWK MARINE PRODUCTS風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1
ディンギー用の風向計
寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用材質スチール高さ(mm)100
1個
¥7,488税込¥8,237
当日出荷
トラスコ品番114-1386材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC色イエロー奥行(mm)485
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
ブラスト興業システム掲示板パーツ 吹流し角度と風速の目安
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。表示内容吹流し角度と風速の目安材質ポリプロピレン樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)380×900
1枚
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
結一産業吹き流しKING DATA
吹き流し金具をグレードアップ!
新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。
また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。
吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用仕様防錆、縦・横360℃回転セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄寸法(mm)60Φ×150色素材色(シルバー)質量(g)700対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
イチネンTASCO風向測定台
本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。
TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
長さ(mm)1200材質ポリエステルタフタ色緑×白直径(Φmm)300質量(g)214材質(ひも)クレモナRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃測定項目風速・温度質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
材質ドブメッキ質量(kg)1.2高さ(mm)260上部寸法(mm)Φ100適合パイプ径(Φmm)48.6適合径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898税込¥7,588
当日出荷