- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 一般・作業マスク
- 呼吸のおすすめ人気ランキング
呼吸のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新1,333件の「呼吸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーブリーズ」、「人工呼吸」、「肺活量測定器」などの商品も取り扱っております。
ナビス(アズワン)ナビス 洗える呼吸訓練器 トライジム KM-802シリーズ
分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様最大呼気量:1200mL付属品マウスピース×2個、チューブ×1本材質本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)マウスピース:60寸法(mm)178×58×143抵抗値調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160KM8002チューブ長さ(mm)260医薬品医療機器等法一般医療機器
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×23×22
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
仕様スナップフック付き材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン寸法(mm)(マスク)200×200ケース寸法(mm)60×60
重松製作所避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用)
視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号質量(g)176以下有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-23
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
エア・ウォーター防災船舶用呼吸保護具 非常脱出用呼吸具
タンカーなど航海が長期に渡る船舶には、据置備品として乗組員用の呼吸具が必要となります。
どちらに回しても開くハンドル式の開封装置と、簡単にかぶることができるフード式で、すばやく使用できます。
装着は前掛け式で、手で支える必要がない為、非難の支障になりません。
フード式なので、めがねを掛けたままでも使用できます。
圧力指示計付きなので、保管時の空気漏れのチェック、使用中の残量を確認できます。
用途非常脱出用質量(kg)約5.3型式承認番号国土交通省型式承認番号:4474号
1式
¥68,980税込¥75,878
6日以内出荷
踏んでも曲げても元の形に戻るマスクインナー(熱湯に1分間浸けて自然冷却をしてください)
マスクの内側に入れるだけで呼吸がラクになる。引っ掛けるだけの簡単装着で会話がしやすく口紅もつきにくいのが特徴です。
用途マスクの内側に入れるだけの簡単装着なので、プリーツ型・平型・立体型・不織布・布など様々な形や素材のマスクに使用する事ができます。材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SK(新潟精機)息マジラック 1袋 2個入
マスクの内側に取り付けることでマスクが立体的になり楽に呼吸ができます。また、軽量でずれにくく装着感も良いです。抗菌素材で洗って繰り返し使えます。息苦しさ・不快感を軽減に。
用途肌荒れ、メイク崩れ、熱中症の予防に。
術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ171×68×211mm質量(g)約186医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(80個)
¥22,980税込¥25,278
4日以内出荷
シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。<用途>、食品工場や厨房、給食、クリーンルーム等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。
平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業国家検定合格番号第TP5号質量(g)マスク本体/約171。フィルタ/約38。バッテリーケース/約78。電池/85以下粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl)フィルターBRD-7型機構呼吸追随方式送風設定中・重作業用公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して。約8以上:20L/minの呼吸に対して充電時間(時間)約3耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。)防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級)石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1アズワン品番1-8833-01適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
各パーツに導電処理を施し、酸素欠乏環境や、有毒物質の存在する環境での使用はもちろんのこと、爆発の可能性のある環境での使用がより安全にできるようになりました。
摩擦などにより、呼吸器に発生した静電気を、面体を通して人体へ流し、足元(静電靴)から大地へ逃がします。爆発の危険性がある環境での作業や、静電気対策の必要性のある職場での安全対策として、特におすすめします。
質量(kg)約10タイプハイスコープ面体(逃電バイタス専用)最高使用圧力(MPa)14.7使用時間(分)約21~63適合ボンベ逃電バイタス用(DF-8415)RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥349,800税込¥384,780
120日以内出荷
通常タイプよりも4CM長く肌の露出がより少ないワイドタイプです、<用途>、食品工場での異物混入対策に。製薬工場等での異物混入対策に。その他工場での異物混入対策に。
BRIWAXブライワックス・オリジナルワックス
ブライワックス・オリジナルワックスに新色「シルバーグレー」が発売!
15年ぶりの新色は今までになかったグレー系のカラーで、色褪せた古材(バーンウッド)から着想を得て生まれました。
ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。
ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。
人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。
1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。
【その他の特長】
英国製
1860年創業
英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認)
パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス
天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果
優れた速乾性
用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。仕様塗装道具:ウエス、スチールウール色シルバーグレー種類木部用ワックス主成分蜜蝋・カルナウバ蝋使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。塗布面積(m2)4/回危険等級Ⅱ使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)希釈無希釈危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量317mLRoHS指令(10物質対応)対応特性保護、ツヤ出し危険物の性状非水溶性塗回数1~2回
1缶(400mL)
¥3,798税込¥4,178
7日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲±25kPa、±1.5psi電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01kPa、0.001psi対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,000税込¥60,500
4日以内出荷
新発売!息ムレをのがしてさらさら感つづくマスク登場です。内側メッシュガーゼが口元にこもる息ムレをのがして、つけ心地快適!独自の超息らくフィルタで息苦しくない!しかも、スリムやわらか耳かけで、耳が痛くなりにくく、99%カットフィルタでしっかりブロックするから基本機能も安心してお使いいただけます。







![人工呼吸器用シート[タブレットマスク] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25949193-220228-02.jpg)