- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- 回収のおすすめ人気ランキング
回収のおすすめ人気ランキング
2026/01/22更新4,221件の「回収」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンガス回収機」、「回収ボックス」、「引取り」などの商品も取り扱っております。
リサイクルインクを通して人と環境に貢献するエコリカがモノタロウ様専用に作成した回収ボックスです。
送り状貼付済みですのでインクカートリッジが溜まれば、ふたをしてそのまま手間なく発送が可能です。
この回収ボックスを通じて生まれ変わるエコリカリサイクルインクは1個毎にWWFに募金!
捨てれば「ただのゴミ」ですが、エコリカに送れば地球環境への貢献に直結します。ぜひご利用ください。
幅(cm)
25
高さ(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
20
サービス分類
リサイクル・リビルト
1個
¥0
税込¥0
当日出荷
ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に。
回収効率に優れた2口ボンベ(フロートセンサー付)。
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用
ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に
容量(L)
4.8
対応冷媒種別
R1234YF(HFO1234YF)
危険物の類別
非危険物
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×400×800
グリーン購入法
適合
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×300×800
グリーン購入法
適合
手提げ付厚口。マチ付タイプ目安で350ml空き缶約24本、ビール空き瓶大瓶で約10本入ります
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.04
色
半透明
高さ(mm)
700
種類
ゴミ袋
入数(枚)
500
容量(L)
30
マチ(mm)
150
1箱(10枚×50冊)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
環境保護も考えたフロンガス回収装置
半自動タイプ
ボンベ内真空引
クールダウン
エコパージ
終了ブザー付
適合ガス
HFO-1234yf、HFC-134a、R-12
電源
AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)
コンプレッサー
オイルレス1/2HP
使用温度(℃)
5~35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×510×350
本体質量(kg)
17.3
種類
【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引
付属品
赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ
仕様
【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)
危険物の類別
非危険物
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など、中がはっきり見えて便利です。
材質
LDPE
種類
平袋
入数(枚)
10枚
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×360×120
グリーン購入法
適合
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格
FC3
付属品
銘板シール
仕様
フロートセンサー付
耐圧試験圧力(MPa)
5
残留ガスの放出時・真空引等で溜まったオイルは、ガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。ロータリーコンプレッサー時代の必需品
種別
低圧専用
寸法(mm)
M10×1.5
色
透明
危険物の類別
非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
工場や駐車場などの広い場所に
怪我やパンクのリスクを軽減します。
フォークリフトに簡単に取り付けが可能です。
クイックリリース機構
仕様
●吸着能力:90kg●サイズ(mm):1200×76×100(148)●重量:14kg
アズワン品番
65-2218-87
1個
¥80,600
税込¥88,660
当日出荷
スマートなすいがら回収カート。スライド式の引出しトレイ付きで注水作業がラクになります。
用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート
材質
本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、フロントパネル:PET、サイドカバー:ナイロン、樹脂製ボックス:ポリプロピレン、水タンク:ポリエチレン、水タンク受け:スチール丸棒にクロームメッキ
質量(kg)
13(樹脂ボックス1個、タンクセット、左右サイドカバー含む)
容量(L)
水タンク:10、樹脂製ボックス:8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)
商品タイプ
本体
超吸着! 超撥水! 超補修! 超耐久!。【コンパクト】コンパクトなサイズ(4枚で標準シート1枚分)を採用。拭き取り易く、高吸収能力で経済性も抜群。もちろん、ちぎって使うこともできます。50/100枚入りでは、圧縮パック収納していますので、保管スペースに困りません。【新素材】驚きの吸収力。 髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、約400ミリリットル(自重の55倍の吸収量)の油を吸収。 従来のマイクロファイバーの3倍以上の吸収力を発揮します。【抜群の経済性】100mlの油を吸収処理するのに、10円台の費用で済みます。他社従来品では20円台になります。ナノ化技術だから可能な経済性の実現で、コストセーブの上に、更に後始末も含めた作業時間の軽減効果も期待できます。【抜群の疎水性】特殊な構造から水が内部に入りにくく、高い疎水性を発揮。油水分離槽で漬け置き使用しても、沈下することはありません。油を吸った後でも軽くて扱い易く、回収作業が楽になります。(長時間漬け置きでは水切りが必要な場合もあります)。【抜群の捕集力】吸った油が垂れにくい。回収、廃棄の際に油が零れて、飛び跳ねた油が手や衣服に付くようなトラブルを防ぎます。水切りしても油が漏れにくい特性があります。【環境に優しく】清掃作業において、従来品(マイクロファイバー)よりも吸収資材の使用量を3分の1に減らすことが可能です。後始末のし易さも含めた作業時間の短縮で、大きなコスト削減が図れます。リサイクルPETを原料(全体の20~30%)として使用しており、省資源、省エネルギー支援商品です。
用途廃油吸着回収 廃油吸収廃棄 グリーストラップ清掃 油汚れ拭き取り 油濁防止 油漏れ止め
仕様
プレイン シート状(4枚で標準シートの1枚分)
色
白
質量(g)
7.5
対応
油
寸法(cm)
12.5×18.5
材質(中綿)
高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
再生材使用率(%)
15
再生材使用
使用
「軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ D-45-2-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。
用途業務用水回収ゴム(床用)
幅(mm)
450
質量(g)
175
繰り返し・詰め替え
対応
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
コンテナ種類
ベタ目
超吸着! 超撥水! 超補修! 超耐久!。【安心第一】 特殊な構造(片面不織布貼り)で破けにくい。 漬け置き、ハードな拭き取りなど、どんな拭き取りシーンでも安心して使用できます。【新素材】 驚きの吸収力。 髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、1.5リットル以上(自重の55倍の吸収量)の油を吸収。 従来のマイクロファイバーの3倍以上の吸収力を発揮します。【抜群の経済性】100mlの油を吸収処理するのに、10円台の費用で済みます。他社従来品では20円台になります。ナノ化技術だから可能な経済性の実現で、コストセーブの上に、更に後始末も含めた作業時間の軽減効果も期待できます。【抜群の疎水性】 特殊な構造(細い繊維が複雑に絡み合う)から水が内部に入りにくく、高い疎水性を発揮。油水分離槽で漬け置き使用しても、沈下することはありません。油を吸った後でも軽くて扱い易く、回収作業が楽になります。(長時間漬け置きでは、水切りが必要な場合もあります)。【環境に優しく】 清掃作業において、従来品(マイクロファイバー)よりも吸収資材の使用量を3分の1に減らすことが可能です。後始末のし易さも含めた作業時間の短縮で、大きなコスト削減が図れます。リサイクルPETを原料(全体の20~30%)として使用しており、省資源、省エネルギー支援商品です。
用途廃油吸着回収 廃油吸収廃棄 グリーストラップ清掃 油汚れ拭き取り 油濁防止 油漏れ止め
仕様
片面不織布貼り強化シート
色
白
質量(g)
30
対応
油
寸法(cm)
30×30
材質(中綿)
高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
再生材使用率(%)
15
再生材使用
使用
「軽量水切りワイパー 幅55cmタイプ D-55-1-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。
用途汚水回収ワイパー
幅(mm)
550
質量(g)
210