回転カプラーのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
175件の「回転カプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイング カプラ」、「ローリングボールプラグ」、「自在回転継手」などの商品も取り扱っております。
ベアリング入りより戻し回転機構により、ホースがねじれず使いやすいです。
用途ウレタンホース専用 内径(Φmm) 6.5~7 外径(Φmm) 9.5~10
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質 鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 仕様 カプラソケット用プラグ 質量(g) 48 使用温度(℃) -10~60 設定圧力範囲(MPa) 0~1.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用流体 空気 ねじ径 PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 取り付け形状 メネジ取付用 使用温度(℃) -20~80
1個
679 税込747
当日出荷

流体 空気、不活性ガス 取り付け形状 メネジ取付用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 鋼鉄 使用温度範囲(℃) -20~80 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa) 2.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースバンド不要。ホース折れの心配を解消。
用途低圧・ウレタンホース取付用 材質(本体) 鋼鉄(クロムめっき) 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 取り付け形状 ウレタンホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 寸法A(mm) 90 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Ls(mm) 140.3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体 空気、不活性ガス 取り付け形状 オネジ取付用 ねじ径 G1/4(PF1/4) ソケットorプラグ プラグ 相手側取付サイズ G1/4(PF1/4) 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 鋼鉄 トラスコ品番 170-6004 質量(g) 57 使用温度範囲(℃) -20~80 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa) 2.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体) 鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) [10] 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 寸法H(mm) 19 材質(シール) NBR 使用圧力(MPa) 0.98 寸法D(Φmm) 25 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) [15]
1個
2,040 税込2,244
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質 鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 仕様 ミニカプラソケット用プラグ 質量(g) 46 使用温度(℃) -10~60 設定圧力範囲(MPa) 0~1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手。 材質(本体) 鋼鉄 使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 形状 フリーアソグルソケット 使用温度範囲(℃) -5~60 寸法C(mm) 21 寸法B(Φmm) 25 材質(Oリング) NBR(二トリルゴム)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 2 ソケットorプラグ ソケット 使用温度(℃) -20~80
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
用途低圧用・空気工具・機器用 流体 空気 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 鋼鉄(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。 材質 真鍮 適合流体 空気 接続ねじ PT1/4おねじ 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 表面処理 ニッケルメッキ 常用圧力(MPa) 1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ソケット、ロータリー機構付き バルブ構造:片路開閉型 流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。 互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
用途ホースバンド不要でホースを装着。 ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ソケット、ロータリー機構付き バルブ構造:片路開閉型 流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。 互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5{15} 材質 本体:鋼鉄 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ付き(プラグバルブなし) 材質(シール) ニトリルゴム 本体形状 ソケット 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0{20}
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa) 1.5 仕様 Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け 材質(本体) 使用流体 空気 ねじサイズ G1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 ソケットorプラグ プラグ 質量(g) 48 使用温度範囲(℃) -20~60 屈曲角度(°) 30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体) 真ちゅう 寸法(mm) 締付六角棒6 全長(mm) 35 接続ねじ R1/4・Rc1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ) 質量(g) 約430 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)