- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 回転ハンドルのおすすめ人気ランキング
回転ハンドルのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新2,760件の「回転ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動ハンドル」、「機械 回転 レバー」、「丸ハンドル」などの商品も取り扱っております。
色
黒
材質(ねじ部)
鉄
材質(ハンドル部)
不飽和ポリエステル樹脂
種類
朝顔
タイプ
ER型回転握り付き
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)
FCD450
表面処理(本体)
防錆油塗布
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類
朝顔
その他
握りは別売品です。
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴
あり
スポーク数
3
材質(ハンドル車)
FC材
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
グリップ取りつけ穴つきです。
材質
SS400+鉄ネジ
タイプ
回転式
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)
0~90
材質(グリップ)
ナイロン6
材質(ねじ部)
SS400
材質
樹脂+鉄ネジ
タイプ
回転式
種類
朝顔
材質(ハンドル車)
アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)
バフ研磨
種類
朝顔
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)
バフ研磨
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類
ローレット
材質/仕上
A5056、アルマイト処理(黒)
仕様
グリップ取付穴あり、リーマ穴
種類
朝顔
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
材質(ハンドル車)
FC材
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格
並目
材質(グリップ)
黒色ポリプロピレン樹脂
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・クロムメッキ
種類
ローレット
材質/仕上
A5056、アルマイト処理(黒)
仕様
グリップ取付穴あり、下穴