回転立水栓のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
28件の「回転立水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能ホーム立水栓」、「水道立ち上げ」、「立水栓レンチ」などの商品も取り扱っております。
回転立水栓 13 カクダイランキング1位
1個
6,398税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL)ランキング2位
1個
5,398税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

伸縮式立水栓 D-EN3 ニッコーエクステリアランキング3位
ニッコーエクステリア伸縮式立水栓 D-EN3
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。 本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。 吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。 吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。 また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。 寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質(本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
1台
33,980税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

万能ホーム立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム立水栓
吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13シルバー取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口が360°回転JIS規格日本工業規格品
1個
5,298税込5,828
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム立水栓
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状三角ハンドル
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スペースの無い散水栓の設置に便利です。
材質青銅寸法13呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル
1個
6,898税込7,588
3日以内出荷

1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用立水栓
給水ホースをワンタッチで直接取り付けることができます。
取付穴径(Φmm)22~27吐水口Y1200-4X-16
1個
6,398税込7,038
当日出荷

1個
9,398税込10,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-59
1個
26,980税込29,678
当日出荷

用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状三角ハンドル
1個
3,598税込3,958
欠品中

用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)