図面スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
113件の「図面スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「図面立て」、「図面台」、「a3 データホルダー」などの商品も取り扱っております。
データホルダー アルミアームタイプ モノタロウランキング1位
クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。 アームで自由に角度が調整可能。 プレートの角度も調整可能。 スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。適合サイズA4原稿までクリップ数25枚付属品スケール、クランプ、アーム材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABSテーブル取付厚(mm)44テーブル取付奥行(mm)50プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,898税込2,088
当日出荷

図面ホルダー TRUSCOランキング2位
簡単に取付可能なクリップ式とマグネット式があります。
用途図面の管理、表示用として吸着力(N)800寸法(mm)図面ホルダー:220×320。全高:450仕様マグネット式トラスコ品番114-0337材質ABS樹脂高さ(mm)55.7質量(g)1550奥行(mm)65
1台
14,980税込16,478
当日出荷

水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)ランキング3位
MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
設置方法クランプ耐荷重(kg)~8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワークサポートスタンド TRUSCOランキング4位
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。材質スチール組立時間(目安)1人30分高さ調節30mmピッチ
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

書見台 モノタロウランキング5位
角度は5段階調節が可能。 折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。その他角度調整5段階材質(本体)ABS規格A4、厚み3cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
1台
769税込846
当日出荷

ワンタッチ高さ調節ストッパー付。支柱がコーナーにあるため冷ケースやワゴン等のスペースを有効活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×H360~700TKG品番9-2034-0401TKG品番(2017)6-1840-0401
1個
2,188税込2,407
当日出荷

ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。
適合サイズA4、B5クリップ数20枚負荷重(kg)5材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W301×D309×H235質量(g)512アズワン品番64-0852-47
1台
1,998税込2,198
当日出荷

仕様ノックダウン式付属品図面はさみ6本トラスコ品番868-5797質量(kg)7フレームスチール角パイプ塗装仕上キャスター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×335×1080
1個
58,980税込64,878
20日以内出荷

書籍や資料の固定に便利な書見台です。書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。
仕様7段階角度調節機能、左右独立可動アーム材質SPCC、ABS質量(g)345寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×151×174(フラット時19)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。
高さ(mm)255外形寸法(縦×奥行D)(mm)289×51寸法(mm)縦289×奥行51×高さ255材質(本体)ABS樹脂規格A4、厚み4cmまで
1台
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

穴無し譜面置き仕様のオーケストラタイプ譜面台。太めのパイプで頑丈なので重い譜面でも安定。 穴が無いことで楽譜置き部分がフラットになっており、練習時に楽譜への書き込みが容易な仕様。 高さや角度の調整も柔軟に行えるため、授業や演奏会など様々なシーンでお使いいただけます。
仕様譜面押さえ搭載質量(kg)約2.7寸法(cm)(譜面乗せ)47.5×34直径(mm)パイプ上:約25、パイプ下:約34
1個
4,998税込5,498
当日出荷

POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付付属品こぼれ止め付材質スチール材質(本体)スチール最高高さ(mm)900材質(天板)スチールキャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個最小高さ(mm)700
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手軽に本をホールド、クリップ付きでデータホルダーとしても使用可能
適合サイズA4、B5負荷重(kg)5材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W290×D240×H335質量(g)300アズワン品番64-0857-76
1台
1,298税込1,428
当日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷

ナカキン図面架
A1までの図面を保管することができます。
材質本体/スチール、図面バサミ/アルミ質量(kg)6.3シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×340×1080アズワン品番63-1827-60
1個
49,980税込54,978
6日以内出荷

使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
セット内容本体、両面テープ×2質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×11×40
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
材質(本体)アルミ。。(透明シート)ポリカーボネート。。(面板)スチール板面:黒、枠:シルバー仕様完成品。。マグネット対応トラスコ品番382-8255幅(mm)460高さ(mm)1000質量(g)4860奥行(mm)337
1台
14,980税込16,478
当日出荷

アーム式なので、デスクスペースが不要。
仕様角度調整・回転・上下伸縮可(板面上端320~500mm)材質スチールホワイトグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)板面:240×320アズワン品番63-1828-16
1個
15,980税込17,578
5日以内出荷

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7材質アクリル樹脂
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)