固定シャワーのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
189件の「固定シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーバーヘッドシャワー」、「屋外 シャワーヘッド」、「プール用シャワーヘッド」などの商品も取り扱っております。

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。 対応品番:GA-DW001、3850 約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。
用途回転シャワー補修用ヘッドです。 材質 ステンレス、亜鉛 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。 補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。
用途シャワー室用の壁付式回転シャワーです。 材質 ステンレス、亜鉛、黄銅 ねじ径 G1/2 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

トラスコ品番 819-2963 セット内容 アンカーボルト 材質 シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg) 23 全高(mm) 2420 給排水口 PT1-1/4(32A)
1台
419,800 税込461,780
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッド
角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。
シルバー調 接続部ねじ (G)1/2 直径(Φmm) シャワーヘッド:252
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

屋外で手軽にシャワーやお湯が使える水栓柱。ペット用はもちろん、保育園などの幼児施設での衛生管理にも役立ちます。
使用地区 一般地・寒冷地共用 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 ホース長さ(mm) 1200 仕様 その他屋外 ホース長さ(m) 1.2
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 材質 ABS樹脂、黄銅 仕様 シャワー/泡沫切替 タイプ 首固定・ネジ込み式 最高使用温度(℃) 60 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
シルバー タイプ シャワータイプ 適合品番 KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G) 首振り 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド
天井など上部からのシャワー。ヘッドは回転しません。
取付ネジ径 G1/2 水圧 (使用動)0.1~0.75
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッド
温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
仕様 水流によりLEDライトが発光 形状 丸型 取付ネジ径 G1/2 水圧 (使用動)0.1~0.75 ねじサイズ G1/2
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッド
天井など上部からのシャワー。角型
取付ネジ径 G1/2 水圧 (使用動)0.1~0.75
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓URBANTOWER
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様 先端が回転 材質 ABS、POM 取付ねじ W22山20 最高使用温度(℃) 60 首振り 対応 対応水栓 W22山20 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷