園芸運搬車のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
253件の「園芸運搬車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 農業」、「手押し 車」、「3輪 運搬車」などの商品も取り扱っております。
アルミ四輪キャリー アルミスランキング1位
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!
用途コンテナ運搬などの農作業に最適です材質本体:アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8.5高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)670最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ3.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷

プラバケット付キャリー アルインコランキング2位
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き質量(kg)12.2耐荷重(kg)100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780タイヤサイズ16インチ
1台
24,980税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダンプ式クローラー運搬車 シンセイランキング3位
電動式手押し車です。運搬作業を効率的かつ力強くサポートします。
用途畑での収穫物の運搬に。傾斜でもらくらく移動。運搬枠も伸縮可能。寸法(mm)本体:1135×765×878・荷台:長さ910~1040 幅:600~860 高さ:204(レッド最大積載量(kg)約300エンジンタイプエンジン:ロンシン(中国)、196cc/8.5馬力、4サイク/ギア比【ガソリン・ギア】前進3段階/後進1段階
1台
329,800税込362,780
翌々日出荷

ホープ(DH) 花岡車輌ランキング4位
花岡車輌ホープ(DH)
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。 ハンドル折りたたみ式
種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)951外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
21,980税込24,178
3日以内出荷


錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980税込16,478
翌々日出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品。サイドハンドルタイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし材質(キャスター)ゴム材質(天板)脱塩ビ樹脂材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、静音騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
44,980税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

狭い通路などの運搬に便利です。 多種・多様な工場内の運搬に利用できます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番764-5155材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)荷台寸法(幅)(mm)440ハンドル固定ハンドル高さ(mm)885材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分適合ストッパー400NS2、400NKB荷台寸法(奥行)(mm)1190材質(荷台)スチール
1台
39,980税込43,978
8日以内出荷

軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80材質アルミニウム質量(kg)11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860タイヤタイプ250-4(ノーパンク)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980税込21,978
3日以内出荷

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60質量(kg)30荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
239,800税込263,780
翌々日出荷

ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!。工具や小物入れに最適メッシュかご付き。定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm。樹脂タイヤ採用で非常に軽量!
用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。質量(kg)4.4最大積載荷重(kg)40ハンドル高さ(mm)900ホイールベース(mm)390タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258
1台
18,980税込20,878
翌々日出荷

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100質量(kg)6.4荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535
1台
20,980税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
1台
13,980税込15,378
翌々日出荷

ハンドルと荷台フレーム前方に道具やロープ掛けに使えるフック付き!
用途採集コンテナ・球根コンテナが積める。材質本体:鉄、タイヤ:ゴム・鉄ホイール幅(mm)410質量(kg)9.7高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)750最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)820収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ(専用タイヤ)荷台寸法(奥行)(mm)610
1個
9,898税込10,888
翌々日出荷

ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
用途コンテナ等を運ぶ際に!長さ(mm)1100幅(mm)560質量(kg)4.1高さ(mm)600耐荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)540荷台寸法(幅)(mm)385タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷

コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
1台
18,980税込20,878
翌々日出荷

本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30質量(kg)3.1荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ直径:218mm、幅:340mmタイヤ幅(mm)380
1台
12,980税込14,278
翌々日出荷

使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付材質本体/アルミ最大積載量(kg)80荷台寸法(長さ)(mm)860荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ノーパンクスリッドタイヤ仕様!
材質(本体・タイヤ)鉄・PVC幅(mm)軸:約38質量(kg)約6.3径(Φmm)軸:約12ハンドル高さ(mm)約860寸法(cm)タイヤ:約Φ20×幅4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×55×24
1台
6,398税込7,038
翌々日出荷