土木安全用品のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
32件の「土木安全用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事 ピカピカ」、「土木」、「建築土木用品」などの商品も取り扱っております。
豚革手袋 甲ナイロン モノタロウランキング1位
経済性に優れ通気性と軽快さを加え耐摩擦、耐久性を集約。伸縮性がよく指先までフィットし、細かな作業、ハードな作業にも適しています。アテ無です。 ナイロンの性質上伸縮性がないため、装着した際、サイズより若干小さく感じられます。
用途土木、建設、鉄骨、運輸、倉庫、重機操作、林業、アウトドア、レジャー、その他一般作業材質(甲)ナイロン材質(掌側)豚革販売区分業務用
1双
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウランキング2位
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999税込1,099
当日出荷

土木用掲示板 ユニットランキング3位
ユニット土木用掲示板
取付方式単管取付材質カラー鋼板0.8mm厚付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、フックボルト6個、補強バー3本質量(kg)13寸法(縦×横×厚さ)(mm)850×2000×30表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工総質量(kg)(掲示板)13
1セット
33,980税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

南京錠 モノタロウランキング4位
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イラスト標識 日本緑十字社ランキング5位
日本緑十字社イラスト標識
安全喚起・注意・禁止・標識等のポリプロピレン製のプレートです。4隅に紐などを通せるよう、小さな穴が付いています。
材質ポリプロピレン形状標識板区分イラスト仕様3mmΦ穴×4
1枚
979税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
1枚
839税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。寸法(mm)W85×H174質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7685
1個
2,498税込2,748
当日出荷

2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。 超軽量2.5kg、分解組立てが簡単。 コンパクトで持ち運びが楽。
寸法(高さH×幅W)(cm)200×200材質(ネット)ポリエステル、(パイプ)塩化ビニール質量(kg)2.5アズワン品番65-1931-54
1枚
11,980税込13,178
当日出荷

1枚
989税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

サンコー(三甲)フェンスKK(脚付)青
トラスコ品番854-7606種別8Y2071質量(kg)4外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1180×45
1枚
10,980税込12,078
翌々日出荷

スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。 使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業国家検定合格番号TM368使用限度時間(h)14
1箱(22枚)ほか
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。ファスナー付なので脱着が容易です。
用途雨や雪の泥よけに。土木・建築業・造園業などインディゴ全長(cm)45質量(g/双組)85トラスコ品番441-8981材質/仕上ナイロン。表面アルミコーティング質量(g)85特性撥水加工
1足
1,298税込1,428
当日出荷

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業質量(g)11種類使い捨て式粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)9仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て寸法(縦×横)(mm)125×135国家検定合格番号TM421吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34排気抵抗(Pa)(平均実測値)34頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
1セット(20枚)ほか
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7669適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
1個
499税込549
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1入数(枚)20吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号TM692使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下取扱説明書(1.8MB)ひもタイプお面式化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1箱(20枚)
1,498税込1,648
当日出荷

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500ベルト幅(mm)50質量(g)約895種類ロープ式方式八つ打ちバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)10最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
1セット
6,498税込7,148
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)9.5入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM877使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下
1箱(20枚)
1,898税込2,088
当日出荷