土牛カラビナハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
108件の「土牛カラビナハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音ハンマー」、「足場ハンマー」、「石頭」などの商品も取り扱っております。
カラビナフック対応ハンマー KFH-08 土牛ランキング1位
カラビナにワンタッチ取り付け!。持ち運び時のバランスが良い!。現場作業性UP!。【取り付け方法】。「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】。「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
1本
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

足場屋ハンマー オーエッチ工業ランキング2位
オーエッチ工業足場屋ハンマー
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

足場用ハンマー SK11ランキング3位
腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。
用途足場工事等。頭質量(g)約600材質シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吊金具付パイプ柄石頭鎚 土牛ランキング4位
1個ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アシバハンマー 土牛ランキング5位
全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!。溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)。シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!。落下防止コード用取付穴付!
種類両口ハンマー全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)47×42
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。
全長(mm)315質量(g)910口径(Φmm)32関連資料(0.18MB)
1本
3,698税込4,068
当日出荷

カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約255主な用途組立作業・解体作業
1丁
5,298税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンマーフックに簡単着脱!
種類石頭ハンマー頭径(Φmm)34全長(mm)300主な用途石工作業頭の全長(mm)100全質量(g)950
1個
2,698税込2,968
当日出荷

カラビナにワンタッチ取り付け!現場作業性UP! 落下防止コード取付用吊金具着き! 【取り付け方法】 「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。 【取り外し方法】 「カラビナフック対応ハンマーを、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外れます。
用途仮枠作業に。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29主な用途仮枠作業頭の全長(mm)約134取付可能対象【土牛産業(株)製ツールフック】F-50/F-50B/F-50W/F-51/F-52/F-68(Lサイズカラビナのみ対応)/F-78(Lサイズカラビナのみ対応)/F-88/FM-49/FM-50/FM-52。FS-2/FS-3/FS-4取付穴径(Φmm)【カラビナ】14
1丁
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約315主な用途組立作業・解体作業
1丁
4,998税込5,498
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

くさび式足場の組立・解体用 ハンマー頭部形状 両サイド違うサイズ R形状なので、際でも命中しやすい。 ベント型:アンカー内などの時に手がジャマをしない。 螺旋グリップ:すべりにくく、握りやすい。 強力接合:圧入+接着剤+溶接 安全コード取り付け可能
全長(mm)330材質本体:S-45C、ニッケルメッキ・グリップ:PVCコーティング質量(kg)1
1個
3,798税込4,178
翌々日出荷

カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。新形状でさらに掛けやすい。足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付
用途解体/組立作業頭径(Φmm)35材質(頭)炭素鋼主な用途解体作業、組立作業全長(mm)340材質(柄部)スチールソケット種別6角頭部長(mm)75適合ソケット17、21
1本
6,798税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新型カラビナ採用 メッキカラビナフック!。従来のフックに比べて、道具(ハンマー)の着脱がしやすく、落下しにくい。しゃがんで工具が浮いたり、引っかかったりしても抜けにくい仕様です。落下防止コード取り付け穴付。カッターやクリッパーにも使用可能。
用途ハンマーやカッター、クリッパーなど、各種工具の取り付けに。
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

現場で使えるポケットサイズのハンマーです。 腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。種類石頭ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)210主な用途石工作業頭の全長(mm)78質量(g)650トラスコ品番471-7112RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷

王将(須佐製作所)足場工事用ハンマー
クサビ式足場の組立、解体作業に。 軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。 騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。
種類両口ハンマー全長(mm)280主な用途解体作業/組立作業
1本
2,188税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。
用途電気設備作業用ハンマー全長(mm)300関連資料(1.22MB)
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。
用途足場工事。材質柄尻部金具:ステンレス製材質(柄部)熱処理済クロモリ頭質量(kg)0.9
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8615材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称静音タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)33×35
1本
5,498税込6,048
当日出荷