- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 圧力蓋のおすすめ人気ランキング
圧力蓋のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新227件の「圧力蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 通気弁」、「汚水蓋 200」、「ステンレスタンク蓋」などの商品も取り扱っております。
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
仕様圧力開放適合VU管(150)材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
仕様ワンタッチ材質PVC、(リング)PE色グレー
既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。
仕様圧力開放適合塩ビ製マス蓋材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM適合穴径(Φmm)32
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン規格-
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色ライト寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47関連資料図面(0.06MB)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47関連資料図面(0.06MB)
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
材質PVC、(シール)PE色ライト呼び径200寸法H(mm)22規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会寸法D1(mm)216寸法D2(mm)204寸法l(mm)57寸法H1(mm)79寸法D3(mm)203.1寸法D4(mm)200.2
1個
¥3,098税込¥3,408
当日出荷
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR色ライト
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル色ライト文字内容うすい
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(アダプター)PVC適合VP管・VU管(40・50)材質(本体)PVCタイプ接着タイプ適合サイズVP管・VU管(40・50)材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所排水横枝管等
1個
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。
点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン材質(ゴムシール)EPDM
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質ポリプロピレン製色白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様密閉材質PVC材質(本体)PVC文字内容おすい呼び径150材質(フタ)鋳物関連資料図面(0.2MB)マス径(Φmm)150
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
仕様浸透材質レジンコンクリート質量(kg)3色白サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
1個
¥2,638税込¥2,902
当日出荷